Page 681 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 681
Misuratore angolo digitale | Laser
GAM 220 MF
• Angoli e inclinazioni precisi premendo semplicemente un pulsante Calcolo automatico di angoli e inclinazioni singoli e doppi senza bisogno di ulteriori mezzi supplementari
• Rapido calcolo e trasmissione degli angoli grazie alla funzione di memorizzazione per misure utilizzate frequentemente
• Inclusa prolunga laterale per la misurazione in punti di difficile accesso Semplice da usare: la segnalazione acustica, le funzioni di memorizzazione e calcolo e i display leggibili sopra testa facilitano il lavoro
• Non è necessaria la calibrazione
• Struttura robusta e compatta
Codice Quantità di contenuti
Unità di contenuto
Lunghezza
432 mm
Peso netto
1,1 kg
Prezzo unitario €
293,55
GLL 2-15
C4996717 1,000 C62
La compatta livella laser a raggi incrociati per professionisti Piccola, leggera, sempre a disposizione
• Facile maneggevolezza, grazie all’uso con un solo
pulsante
• Impiego flessibile: con supporto multifunzione per
versatili possibilità di fissaggio Buona visibilità: max.
10 m (a seconda della luminosità dell’ambiente) Precisione di livellamento professionale: 0,3 mm/m
Numero di modello
GLL 2-15
Precisione
± 0,3 mm/m
Durata della batteria
15 Hours max
Valutazione IP IEC (grado di pro- tezione)
IP5X
Classe Laser
2
Peso netto
0,25 kg
Potenza
3 x 1,5 V LR6 (AA)
Intervallo - di misurazione (max)
10 mm
Codice
C6847934
Prezzo unitario €
157,50
GLL 2-50+BM 1 set
• Linee precise, elevata visibilità Livella laser autolivellante a raggi incrociati con linee orizzontali e verticali per un rapido allineamento delle linee
• Elevata visibilità dei raggi laser con un raggio d’azione di 20 m (senza ricevitore)
• Estremamente precisa nell’impiego, con una precisione di ±3 mm a 10 m Modalità con linee verticali, orizzontali
e perpendicolari, per un orientamento preciso
• Semplice da maneggiare grazie all’impiego con una sola mano
• Autolivellamento orizzontale e verticale fino a ±4°
• Raggio d’azione di 50 m con il ricevitore LR 2 Professional (opzionale)
• Il design robusto, con rivestimento Softgrip, protegge dalle sollecitazioni causate da urti accidentali
• L’arresto dell’oscillazione assicura un trasporto sicuro
Quantità di Codice contenuti
C6074950 1,000
Laser DW088K-XJ
Unità di contenuto
C62
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP54
Classe Laser
2
Lunghezza Peso netto
118 mm 0,45 kg
Intervallo - di misurazione Prezzo 3 (max) unitario €
20 m 410,97
Il laser a linee incrociate dispone di una precisione pari a ± 0,3 mm/m nelle applicazioni di livellamento. Sistema autolivellante fino a 4 gradi rispetto all’angolo della superficie con l’indicazione di disallineamento consente la tracciatura di linee livellate nel giro di alcuni secondi. Funzionamento a 2 pulsanti e spia batteria scarica per garantire una semplificazione dell’impiego. La staffa a bilico magnetica integrata consente un montaggio semplice sulle superfici in metallo. L’alloggiamento con protezione aggiuntiva e lo spesso vetro proteggono offrono protezione all’utensile e consentono di conservare inalterata la taratura nelle condizioni di lavoro. Sono comprese 3 batterie AA per oltre 40 ore d’esercizio.
Prezzo Codice Direzione dei raggi Numero di fasci Potenza unitario €
C4194989 Verticale / Livello 2 4,5V - 3x AA 259,00
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
667
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9105 48132 240665 48142