Page 679 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 679

Soffiatori | Compressore | Cesoie
Ventilatore agli ioni di litio da 14,4 V RB14DSL-EX
Compressore EC58
ASR 50 L SC 1,400 W
• funzionamento continuo da 15 min. con batteria agli ioni di litio da 3.000 mAh
• compressore portatile • assenza di olio
• nuovo design
Prezzo Codice Tensione unitario €
GSC 28 240V
• compatto e leggero
• elevato flusso d’aria
• impugnatura morbida 115 mm
• regolazione della velocità variabile
• fornito senza batterie e senza caricatore
Codice
Ventilatore RB40VA
• elevato flusso d’aria
• progettazione rinnovata
• impugnatura morbida
• componente indipendente
Codice
C2123019
Prezzo unitario €
Numero di modello
EC58
Max Velocità (RPM)
2450
Livello sonoro (Max)
68.4 dB Lpa / 88.3 dB LWA
Peso netto
8,5 kg
Numero di modello
RB14DSL-EX
Portata aria
0 - 2,2 m3/min
Dimensioni L x W x H
480 x 145 x 230 mm
Velocità libera (RPM)
0 - 15.000 rpm
Peso netto
1,5 kg
• Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l’impiego professionale
• Per l’aspirazione dagli utensili elettrici e per la pulizia del cantiere, dell’officina ecc.
• SelfClean: pulizia semiautomatica del filtro durante le pause di lavoro per l’impiego successivo
• Protezione dell’operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
• Spegnimento automatico per l’aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
• Dispositivo automatico di scarico per lo svuotamento completo del tubo flessibile
• La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
• Dispositivo avvolgicavo
• Pratico porta-accessori e piano d’appoggio
• Sistema di conservazione e trasporto: collegamento tra MetaLoc e aspiratore tramite Metadepot 6.31937
Portata aria
3,660 l/min
Capacità contenitore
50 Ltr
Filtro Area
8.600 cm2
Di pressione, vuoto max
248 hPa (mbar)
Codice
C6876431
Tensione
Prezzo unitario €
520,15
• La sottile con lama a doppio tagliente Forma slanciata grazie agli ingranaggi planetari
• Lama con taglienti, per una convenienza particolarmente elevata
• Pomello per una guida comoda e sicura Raggio di curvatura stretto, per tagli flessibili
• Interruttore a cursore adattato all’impugnatura e protetto
• Visuale ottimale sulla linea di taglio
• Esecuzione robusta per funzionamento continuo 3
• Potente motore da 500 W
• Interruttore di sicurezza
Numero di modello
RB40VA
Portata aria
0 - 3,8 m3/min
Velocità libera (RPM)
0-16.000 rpm
Potenza
550 W
Livello sonoro (Max)
84 dB(A)
Peso netto
1,7 kg
Numero di modello
GSC2.8/240V
Capacità di taglio - Alluminio
3,5 mm
Capacità di taglio - Acciaio
2.8
Lunghezza
292 mm
Ingresso alimentazione
500 W
Potenza di uscita
270 W
velocità della corsa min
1500
Peso netto
2,7 kg
Prezzo unitario €
183,83
Codice
C3944929
Prezzo unitario €
571,65
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
665
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240677
11864
11863
48543
11836


































































































   677   678   679   680   681