Page 683 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 683
Il sistema a batteria Metabo: Vantaggi decisivi grazie alla tecnologia Ultra-M
La tecnologia Metabo Ultra-M è sinonimo di perfetta sintonia e comunicazione tra la macchina, la batteria ed il caricabatteria. Ciò vi da un deciso vantaggio nelle gravose applicazioni industriali di tutti i giorni.
Produttività Robustezza Sicurezza
Massima autonomia grazie alla prima batteria da 5,2 Ah al mondo. Rispetto alla
batteria da 3,0 Ah, con questa batteria potete lavorare il 75 % più a lungo senza ricaricare!
Risultati di primo livello grazie a una coordinazione perfetta.
La tecnologia Metabo Ultra-M
è sinonimo di perfetta sintonia tra la macchina, la batteria ed
il caricabatteria. Questo sistema di gestione intelligente memorizza nel microchip della batteria
tutti i dati più rilevanti. Quest’ultimo comunica con il sistema elettronico della macchina e del caricabatteria, garantendo quindi un utilizzo ottimale dell’energia durante
il lavoro.
Eccezionale flessibilità grazie all’elevata insensibilità al caldo e al freddo. La batteria
completamente carica fornisce il 100% di energia tra –15° e +50°C. Così potrete lavorare a qualsiasi temperatura.
Protezione perfetta grazie al controllo elettronico delle singole celle (ESCP).
ESCP protegge ogni singola cella della batteria dalla sottoscarica o sovraccarica – per una longevità estremamente lunga della batteria.
Massima sicurezza di investimento grazie alla com- patibilità al 100%. Il sistema a
batteria Metabo offre un’ampia scelta di prodotti di elevata qualità, ottimizzati e compatibili tra loro, come oggi così domani. La batteria da
5,2 Ah è infatti compatibile con tutte le macchine di 18 Volt e caricabatteria Metabo sia attuali che futuri.