Page 680 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 680

Taglierina | Trapano magnetico | Rilevatore | Telemetro
Taglierina per traversine agli ioni di litio da 14,4 V CL14DSL(2LSRK)
• taglio veloce e pulito senza scintille
• perso ridotto e compatto
• Basse emissioni acustiche
• elevata velocità di taglio
• durata della ricarica max. 45 min.
• impugnatura morbida
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 3.000 mAh, leggera, efficienza eccellente
Prezzo
Codice unitario €
GMS 120
Codice Quantità di contenuti
• Il rilevatore più affidabile della sua categoria Massima affidabilità: la calibrazione automatica consente di individuare tutti gli oggetti, evitando così errori di applicazione
• Rilevamento affidabile anche di oggetti in profondità - fino a 12 cm
• Rilevamento degli oggetti ancora più affidabile, grazie alla ghiera luminosa a LED in tre colori Visualizzazione precisa del centro dell’oggetto grazie alla scala «Center-Finder», nonché visualizzazione delle caratteristiche del materiale
• Migliore visibilità del risultato, grazie al display illuminato
• Apertura per contrassegno con ghiera luminosa a LED
• Tre modalità di rilevamento per diverse applicazioni: modalità cartongesso, modalità metallo, modalità per cavi sotto tensione
Unità di contenuto Peso netto
Tensione
9 V 6LR61
Prezzo unitario €
175,10
C4996806 1,000
D-TECT 150
C62
0,27 kg
Numero di modello
CL14DSL(2LSRK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Peso netto
2,9 kg
Trapano elettromagnetico BM20Y
•
•
•
• •
• •
• •
Massima precisione per la massima sicurezza nella foratura Lo specialista per tutti i professionisti che operano nel settore delle installazioni e che vogliono evitare danni durante l’esecuzione di fori
Sensoristica radar a banda ultralarga, per un rilevamento preciso al millimetro di metalli ferrosi/non ferrosi, cavi sotto tensione, sottostrutture in legno e persino tubi di plastica
Precisa localizzazione di riscaldamenti a pavimento o a parete Affidabilità grazie ad una precisa visualizzazione delle caratteristiche del materiale Massima sicurezza grazie alla visualizzazione della massima profondità di foratura consentita
Cinque diverse modalità operative permettono di ottenere risultati ottimali nella rilevazione in qualsiasi superficie di fondo
Non necessita di calibrazione
Risultati immediatamente riconoscibili grazie al display di grandi dimensioni con rappresentazione grafica
Impiego ottimale grazie all’impugnatura ergonomica Ruler View: rilevazione delle distanze degli oggetti, contrassegno sulla parete con precisione millimetrica
Quantità di Codice contenuti
C4996649 1,000
GLM 50
Unità di contenuto
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
Peso netto
0,7 kg
Precisione
± 5 mm
Prezzo unitario €
880,65
C62 IP54
3
•
• •
•
La soluzione semplice per misurazioni digitali precise di distanze Semplice utilizzo grazie alla tastiera intuitiva
Display di grandi dimensioni ed illuminato per un migliore leggibilità
Robusta struttura con IP 54 per il gravoso impiego in cantiere Risultati di lavorazione ottimali grazie ad un’elevata precisione di misurazione
Impugnatura Softgrip su tutta la circonferenza, per una lunga durata
• alimentazione automatica del fluido da taglio
• sicurezza aggiuntiva con base magnetica di nuova
progettazione
Codice Potenza
C3428072 720 W
Numero di modello
BM20Y HTM211370
Max Velocità (RPM)
440
Velocità libera (RPM)
550 rpm
Peso netto
11,7 kg
Prezzo unitario €
1451,29
Quantità di Unità di Classe Codice contenuti contenuto Precisione Laser
C4996799 1,000 C62 ± 1.5 mm 2
Intervallo - di mis- Peso netto urazione (max)
0,14 kg 50 mm
Intervallo - misura (min)
50 mm
Prezzo unitario €
204,97
666
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
11813 11854
48139
48129 48147


































































































   678   679   680   681   682