Page 682 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 682

Termometro all’infrarosso | Termometro di imaging | Videocamera DCT416D1 - Termometro per imaging 10,8 V
Termometro all’infrarosso al litio XR da 10,8 V senza fili DCT414N-XJ
Videocamera d’ispezione al litio XR da 10,8 V senza fili DCT410N-XJ
Schermo wireless rimovibile per consentire una migliore visione nelle aree anguste. L’acquisizione foto e video su scheda SD consente una migliore gestione della documentazione. Il gancio e gli accessori magnetici sono compresi per favorirne il recupero. Il triplo zoom e lo schermo da 3,5” consentono una migliore visione.
Dimensione cavo
17 mm - 900 mm
Risoluzione display
320 x 480 dpi
Dimensioni schermo Display
89 mm
Tipo di display
LCD
Le misurazioni della temperatura senza contatti (da -29°C a 500°C) assicurano la semplicità d’impiego
a distanza e la precisione. La spia LED rossa (caldo)
e blu (freddo) consente la segnalazione ottica e/o sonora per individuare in modo rapido i punti soggetti a problemi. Salvataggio dei dati per la registrazione delle temperature max., min. e medie. L’emissione regolabile migliora la precisione in una vasta gamma di materiali.
Il termometro per imaging 10,8 V XR Li-Ion DeWalt DCT416D1 offre una tecnologia di imaging brevettata che consente di misurare e visualizzare i pattern
della temperatura. Consente misurazioni della temperatura non a contatto che vanno da -10°C a 250°C. Le immagini visive e termiche possono venire sovrapposte per individuare e identificare con facilità i difetti. L’emissività regolabile migliora l’accuratezza su una vasta serie di materiali. Il termometro presenta un’interfaccia utente intuitiva con uno schermo LCD a colori da 56 mm.
Codice Tensione
C4194985 10,8 V
Prezzo unitario €
353,00
Dimensioni schermo Display
36 mm
Tipo di display
LED
Campo visivo (FOV)
30 cm x 2.5 cm
Temperatura di esercizio
-10°C - 50°C
Intervallo di temperatura
-29°C - 500°C
Capacità della batteria
2,0 Ah
Dimensioni schermo Display
56 mm
Tipo di display
LCD
Temperatura di esercizio
-5°C to 250°C
Codice Tensione
C4194986 10,8 V
Prezzo unitario €
123,00
Codice
C6822529
Tensione
10,8 V
Prezzo unitario €
1150,00
3
668
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9081
218272
9079


































































































   680   681   682   683   684