Page 678 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 678

Pulitori
GAS 25 240V
• L’aspiratore compatto per l’impiego mobile Pulizia del filtro agevole, grazie al sistema semiautomatico di pulizia filtro (SFC)
• Aspiratore di sicurezza certificato conforme alla classe di polveri «L» della norma UE, per una valida protezione dell’utilizzatore
• Facilità di trasporto e di carico grazie a una struttura particolarmente compatta Maggiore durata del filtro grazie all’arresto del livello dell’acqua
• Svuotamento completo del contenitore: nessun residuo
• Dispositivo di controllo automatico a distanza per un ulteriore comfort di utilizzo
GAS 35 L SFC+ 240V
GAS 35 M AFC 240V
Portata aria
61 LPS
Peso netto
12,7 kg
Potenza
1200 W - 230 V
Livello di vuoto
248 mbar
Volume
25 Ltr
Codice Tensione
C4188086 230 V
Prezzo unitario €
540,75
• L’aspiratore a umido / a secco facilmente trasportabile con il praticissimo sistema di pulizia filtro semiautomatico La valigetta L-BOXX si può impilare a scatto, ottenendo una pratica soluzione per trasportare e conservare l’utensile nell’impiego mobile
• Praticissimo sistema di pulizia filtro semiautomatico (SFC+), con un solo movimento della mano, per un rapido avanzamento del lavoro
• Eccellenti risultati di aspirazione, grazie alla potente turbina da 1.200 watt con depressione molto elevata, fino a 254 mbar Aspiratore di sicurezza certificato conforme alla classe di polveri «L» della norma UE, per una valida protezione dell’utilizzatore
• Presa per il collegamento di elettroutensili con accensione e spegnimento automatico, inclusa funzione di postfunzionamento, per migliorare ulteriormente il comfort di impiego
• Supporti integrati per una completa gamma di accessori; cavo e tubo flessibile direttamente sull’aspiratore
• Robusto carrello per un comodo trasporto, con ruote che non lasciano segni
• Regolazione continua della forza aspirante sulla bussola portautensile
• Previene le cariche elettrostatiche, grazie alla funzione antistatica con i tubi flessibili elettricamente conduttivi, disponibili come accessori
• Disinserimento automatico al raggiungimento del livello massimo del liquido
•
• •
•
•
• •
• •
Il versatile aspiratore a umido / a secco facilmente trasportabile con sistema di pulizia filtro automatico La valigetta L-BOXX si può impilare a scatto, ottenendo una pratica soluzione per trasportare e conservare l’utensile nell’impiego mobile
Forza aspirante a lunga durata, per un avanzamento continuo del lavoro, grazie al sistema di pulizia filtro automatico (AFC)
Aspiratore di sicurezza certificato conforme alla classe di polveri M della norma UE: copre la maggior parte dei tipi di polveri, per un’elevata protezione dell’utilizzatore L’equipaggiamento antistatico (incl. tubo flessibile che non lascia segni) evita le cariche statiche
Presa per il collegamento di elettroutensili con accensione e spegnimento automatico, inclusa funzione di postfunzionamento, per migliorare ulteriormente il comfort di impiego
Supporti integrati per una completa gamma di accessori; cavo e tubo flessibile direttamente sull’aspiratore
Robusto carrello per un comodo trasporto, con ruote che non lasciano segni
Controllo di portata con segnale acustico nel caso si scenda al di sotto del flusso d’aria minimo, per un’elevata protezione dell’utilizzatore
Regolazione continua della forza aspirante sull’aspiratore e sulla bussola portautensile Disinserimento automatico al raggiungimento del livello massimo del liquido
Portata aria
74 l/sec
Peso netto
11,6 kg
Volume
35 l
Portata aria
74 l/sec
Corrente
230 V
Peso netto
12,4 kg
Codice Tensione
C6074927 230 V
Prezzo unitario €
640,66
Codice
C6074928
Codice
C6876430
Prezzo unitario €
919,79
Prezzo unitario €
252,35
ASA 25 L PressClean 1200 Watt Multipla-Scopo Aspirapolvere
3
• Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l’impiego professionale
• Ideale per l’impiego mobile grazie al suo peso ridotto e alla struttura compatta
• Per l’aspirazione dagli utensili elettrici e per la pulizia del cantiere, dell’officina ecc.
• PressClean: pulizia manuale del filtro grazie al potente flusso d’aria, azionando il pulsante sull’aspiratore durante le pause di lavoro
• Protezione dell’operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
• Spegnimento automatico per l’aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
• Con funzione di soffiaggio integrata: per soffiare, asciugare e scaricare l’aria
• Supporto per cavo e flessibile per un trasporto pratico • Pratico porta-accessori e piano d’appoggio
Portata aria
3,600 l/min
Capacità contenitore
25 Ltr
Filtro Area
3.000 cm2
Di pressione, vuoto max
210 hPa (mbar)
Tensione
664
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
240676
48563
48605
48607


































































































   676   677   678   679   680