Page 677 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 677

Smerigliatrici da banco | Pulitori
BS 175
• Macchina robusta per esigenti lavori di affilatura, rettifica e sbavatura in officina o nella produzione • Per la rifinitura di pezzi in legno e metallo
• Grande braccio della levigatrice a nastro, con inclinazione continua di 90°
• Motore per corrente alternata monofase
• Carter di protezione chiusi lateralmente con attacco d’aspirazione
• Motore a induzione silenzioso, con poche vibrazioni ed esente da manutenzione
• Chiusura a baionetta dei carter di protezione per la sostituzione semplice e veloce delle mole
• Interruttore di arresto di emergenza protetto dalla polvere per la sicurezza ottimale dell’utilizzatore
• Protezione antiriavviamento: impedisce l’accensione accidentale della macchina dopo una mancanza di corrente • Supporto del pezzo in lavorazione regolabile senza utensili
• Ampi parascintille per una protezione ottimale degli occhi
• Posizionamento sicuro per mezzo dei piedi in gomma che assorbono le vibrazioni
Dotata di mola in corindone normale 60 N, nastro abrasivo in tessuto K 60, occhiali parascintille, poggiapezzo, chiave esagonale.
Dimensioni della Codice cinghia abrasiva
C4125110 50 x 1020 mm
Dimensioni del disco Ingresso kW abrasivo (Potenza)
175 x 25 x 32 mm 0,5
Peso netto
14,5 kg
Prezzo unitario €
311,06
DSD 200
• Solida macchina per l’impiego industriale
• Potente motore a corrente trifase con coppia elevata per impiego continuato.
• Robusti carter di protezione in alluminio pressofuso
• Motore a induzione silenzioso, con poche vibrazioni ed esente da manutenzione
• Chiusura a baionetta dei carter di protezione per la sostituzione semplice e veloce delle mole
• Interruttore di arresto di emergenza protetto dalla polvere per la sicurezza ottimale dell’utilizzatore
• Protezione antiriavviamento: impedisce l’accensione accidentale della macchina dopo una mancanza di corrente • Supporto del pezzo in lavorazione regolabile senza utensili
• Ampi parascintille per una protezione ottimale degli occhi
• Posizionamento sicuro per mezzo dei piedi in gomma che assorbono le vibrazioni
Scopo della fornitura
Mole in corindone normale 36 P e 60 N, occhiali parascintille, poggiapezzo, chiave esagonale
Dimensioni del disco Codice abrasivo
C4125108 200 x 25 x 32 mm
Ingresso kW (Potenza)
0,75
Peso netto
16 kg
Prezzo unitario €
287,37
DCV582-QS
Corre via agli ioni di litio DEWALT batteria o alimentazione di rete. Il filtro ad alta efficienza blocca il 99.7% delle particelle di polvere sino a 0.3 Micron. Aspiratori rifiuti umidi e secco senza la necessità di cambiare il filtro. Filtro lavabile extra-resistente. Tubo di aspirazione resistente, flessibile e resistente. Incorporato flessibile, stoccaggio cavo e accessorio fornisce un comodo trasporto e stoccaggio.
Potenza
300 Watts
Codice
Codice
Tensione
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
DWV902M-QS
3
Aspiratore solidi/liquidi lt.35 1400W
Aspiratore solidi/liquidi con omologazione per aspirazione polveri classe M (rimozione del 99.9% delle polveri con valore > 0.1 mg/m3), capacità max 35 litri, max flusso d’aria 3660 litri/min, presa integrata per elettrountesili (2200W max), sistema a doppio filtro con fuzionamento alternato, 15Kg.
Dotazione: tubo flessibile da 4.6m con diametro 35mm, aggancio rapido Air Lock, adattatore universale Air Lock, sacchetto raccogli polvere.
Peso netto
15 kg
Potenza
1400 W
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
663
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48553 48544 7345 7344


































































































   675   676   677   678   679