Page 676 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 676

Smerigliatrici diritte | Smerigliatrici a blocco | Smerigliatrici da banco
Rettificatrice per matrici agli ioni di litio da 10,8 V GP10DL(LCSK)
GE 710 Plus
• Elettronica a onda piena VTC (Vario-Tacho-
Constamatic) per la variazione in continuo del numero
di giri. Sotto carico il numero di giri rimane costante.
• Arresto di sicurezza elettronico del motore al
bloccarsi dell’utensile
• Protezione antiriavviamento
• Protezione termica di sovraccarico
• Cappuccio di protezione in gomma rimovibile per
lavorare comodamente e in sicurezza
• Design estremamente slanciato e leggero
• Pinza temperata e rettificata per una precisa rotazione concentrica degli utensili applicati Codice • Robusto motore Metabo Marathon per una longevità particolarmente elevata
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
• Adatta per l’azionamento di alberi flessibili
Dotazione di serie
Pinza 6 mm, Cappuccio di protezione in gomma, 1
chiave a forcella
Smerigliatrice assiale GGS 28 C 240V
Uno strumento maneggevole per qualsiasi lavoro di utensili levigatura
• Blocca albero per una semplice sostituzione degli
• picco di 12 V
• spia della batteria
• compatto e leggero
• interruttore elettronico
• LED integrato bianco
• durata della ricarica max. 40 min.
• impugnatura morbida, sottile ed ergonomica, 130 mm • impugnatura morbida
• perno di sicurezza
• 1 batteria standard
• meccanismo a vibrazioni ridotte per un’eccellente
Numero di modello
GGS 28 C 240V
Ingresso alimentazione
600 W
Potenza di uscita
380 W
Velocità libera (RPM)
28000 rpm
Tensione
230 V
Peso netto
3 kg
Numero di modello
GP10DL(LCSK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
10,8 V Li-ion 1500 mAh
Capacità caricatore
UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz
Lunghezza
208 mm
Velocità libera (RPM)
5.000 - 35.000 rpm
Peso netto
0,48 kg
C3977521
GE 950 G Plus
Prezzo unitario €
221,45
riduzione delle vibrazioni
Codice
C4217622
DS 175
Numero di modello
GE710Plus
Ingresso kW (Potenza)
0,71
Velocità libera (RPM)
10000-30500
Tensione
230V
Prezzo unitario €
142,71
3
Prezzo Codice Tensione unitario €
C4170517 230V 360,50
Rettificatrice diritta da 25 mm GP2S2
• elevata precisione della rettifica
• elevata velocità
• motore potente
• impugnatura morbida, sottile ed ergonomica 200 mm
Prezzo Codice unitario €
C3430456 234,63
• Elevata coppia grazie al robusto e silenzioso ingranaggio epicicloidale
• Blocca albero per una semplice sostituzione degli utensili
• Elettronica a onda piena VTC (Vario-Tacho- Constamatic) per la variazione in continuo del numero di giri. Sotto carico il numero di giri rimane costante.
• Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell’utensile
• Protezione antiriavviamento
• Protezione termica di sovraccarico
• Cappuccio di protezione in gomma rimovibile per lavorare comodamente e in sicurezza
• Design estremamente slanciato e leggero
• Pinza temperata e rettificata per una precisa rotazione concentrica degli utensili applicati
• Robusto motore Metabo Marathon per una longevità particolarmente elevata
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
• Adatta per l’azionamento di alberi flessibili
• Coppia particolarmente elevata grazie a un robusto e silenzioso pignone planetario
Con anello di serraggio da 6 mm, cappuccio protettivo in gomma, impugnatura, 1 chiave a forcella
• Macchina robusta per esigenti lavori di affilatura, rettifica e sbavatura in officina o nella produzione
• Motore per corrente alternata monofase
• Carter di protezione chiusi lateralmente con attacco d’aspirazione
• Motore a induzione silenzioso, con poche vibrazioni ed esente da manutenzione
• Chiusura a baionetta dei carter di protezione per la sostituzione semplice e veloce delle mole
• Interruttore di arresto di emergenza protetto dalla polvere per la sicurezza ottimale dell’utilizzatore
• Protezione antiriavviamento: impedisce l’accensione accidentale della macchina dopo una mancanza di corrente
• Supporto del pezzo in lavorazione regolabile senza utensili
• Ampi parascintille per una protezione ottimale degli occhi
• Posizionamento sicuro per mezzo dei piedi in gomma che assorbono le vibrazioni
Dotata di mole in corindone normale 36 P e 60 N, occhiali parascintille, poggiapezzo, chiave esagonale
Numero di modello
GP2S2
Lunghezza
359 mm
Potenza
520 W
Velocità libera (RPM)
29.000 rpm
Peso netto
1,7 kg
Numero di modello
GE950GPlus
Ingresso kW (Potenza)
0,95
Velocità libera (RPM)
2500-6000
Tensione
230V
Codice Tensione
C4170519 230V
Prezzo unitario €
Ingresso kW Codice (Potenza)
C4125106 0,5
Peso netto
14,5 kg
Prezzo unitario €
196,73
437,75
662
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
11853
7299
7300
48511
7342
11852


































































































   674   675   676   677   678