Page 675 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 675

Smerigliatrici diritte
HE 20-600
GGS 28 LC 240V
GGS 8 CE 240V
La potente specialista per le superfici Potente motore da 750 Watt con avviamento dolce, per un rapido avanzamento del lavoro
Struttura maneggevole e coppia elevata - ideale per levigare superfici con levigatrici lamellari, spazzole e altri accessori
KickBack Stop: se rileva un blocco della mola, l’utensile si spegne immediatamente - per un’elevata protezione dell’utilizzatore Manutenzione ridotta, grazie all’ottimizzazione della durata utile delle spazzole
Sistema Constant Electronic, per un numero di giri costante anche sotto carico elevato
Nuovo sistema di fissaggio diretto delle mole a gambo, per un lavoro preciso
Spazzola di disinserimento, per un’elevata protezione del motore
Raffreddamento diretto per un’elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata
• Per rimuovere vecchi strati di vernice da metalli e legno senza creare polvere
• Per essiccare mani di vernice fresca e stuccature • Per sgelare tubature d’acqua congelate ed altro • Per raggrinzare capicorda
• Per lavori di riparazione e saldatura su tende ed imbarcazioni e per molti altri lavori simili
• Elevata longevità grazie al filtro dell’aria facile da pulire
• Motore ad alta resa con ottimo raffreddamento dell’apparecchio
• Tre stadi di portata dell’aria
• Regolazione elettronica in continuo della temperatura • Maneggevolezza ottimale grazie al design ergonomico e all’impugnatura gommata
• Grande superficie d’appoggio antiscivolo per un lavoro stazionario sicuro
Con ugello piatto (50 mm), ugello di riduzione (20 mm)
• Perfetta maneggevolezza, per lavori di levigatura gravosi Potente motore da 650 Watt con avviamento dolce, per un rapido avanzamento del lavoro
• Mandrino di levigatura lungo e slanciato - particolarmente adatto per l’impiego in luoghi di difficile accesso
• KickBack Stop: se rileva un blocco della mola, l’utensile si spegne immediatamente - per un’elevata protezione dell’utilizzatore Manutenzione ridotta, grazie all’ottimizzazione della durata utile delle spazzole
• Sistema Constant Electronic, per un numero di giri costante anche sotto carico elevato
• Nuovo sistema di fissaggio diretto delle mole a gambo, per un lavoro preciso
• Forma compatta ed ergonomica, per lavori di levigatura versatili
• Spazzola di disinserimento, per un’elevata protezione del motore
• Raffreddamento diretto per un’elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata
• • •
• • • •
Numero di modello
GGS 8 CE 240V
Lunghezza
387 mm
Ingresso alimentazione
750 W
Potenza di uscita
420 W
Velocità libera (RPM)
2500-8000 rpm
Tensione
230 V
Peso netto
1,7 kg
Numero di modello
GGS 28 LC 240V
Lunghezza
375 mm
Ingresso alimentazione
650 W
Potenza di uscita
380 W
Velocità libera (RPM)
28000
Peso netto
1,6 kg
Numero di modello
HE 20-600 (carton)
Ingresso kW (Potenza)
2
Volume d’aria
150 /300 / 500 l/min
Codice Tensione
C4170524 230V
C4124913 230V
GGS 16 240V
Prezzo unitario €
108,15
111,24
Codice
C6074945
Prezzo unitario €
400,67
Codice
Prezzo unitario €
C3990208 544,87
• La più potente con serraggio a pinze Potente motore da 900 Watt
• Adatta per tutti i corpi leviganti con gambo di diametro di 6, 8, 10 mm e 1/4””
• Rotazione particolarmente precisa grazie al serraggio a pinze Impugnatura con isolamento termico per una buona guida
• Blocco di avviamento contro un’accensione incontrollata
• Spazzola di disinserimento, per un’elevata protezione del motore
• Buona maneggevolezza anche per mancini
• La più potente da Bosch con dado di serraggio rapido Potente motore da 1.150 Watt per prestazioni di asportazione elevate
• Con dado di serraggio rapido SDS per un veloce cambio del disco senza attrezzi
• Blocco di avviamento contro un’accensione incontrollata Interruttore di sicurezza Tricontrol
• Spazzola di disinserimento, per un’elevata protezione del motore
• Buona maneggevolezza anche per mancini
Codice
C6074944
Prezzo
unitario € 3
849,75
Numero di modello
GGS 16 240V
Ingresso alimentazione
900 W
Potenza di uscita
480 W
Velocità libera (RPM)
16000
Peso netto
3 kg
GGS 6 240V
Numero di modello
GGS6/240V
Ingresso alimentazione
1150 W
Potenza di uscita
670 W
Velocità libera (RPM)
6800
Peso netto
3,9 kg
Codice
C1360549
Prezzo unitario €
812,67
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
661
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48507 48506 7305
48512
48514


































































































   673   674   675   676   677