Page 674 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 674
Sabbiatrici | Accessori L BOXX | Trapano diamantato | Pistole termiche
Levigatrice orbitale da 110 mm SV12SH
L-Boxx
GHG 660 LCD 240V
• Il termosoffiatore con il massimo comfort di impiego Si possono memorizzare 4 applicazioni principali,
di modo che l’aria e la temperatura possano essere regolate immediatamente in modo corretto
• Regolazione dell’aria e della temperatura in dieci scatti per un lavoro preciso, visualizzazione tramite display LCD
• Spegnimento automatico del riscaldamento e raffreddamento in caso di surriscaldamento, per una lunga durata Raffreddamento delle spirali di riscaldamento entro 1 minuto circa
• Filtro per lo sporco più grossolano rimovibile per la pulizia
• Softgrip e design ergonomico
• Progettazione rinnovata
• motore potente
• impugnatura soffice e grande
• tampone levigatore a forma triangolare • raccolta della polvere
Codice
C4992145
C4992146
C4992147
C4992148
Descrizione del prodotto
L-Boxx 102, 442x357x117
L-Boxx 136, 442x357x151
L-Boxx 236, 442x357x253
L-Boxx 374, 442x357x389
Prezzo unitario €
55,65
59,94
73,40
88,06
Numero di modello Potenza
Livello sonoro (Max) Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
C2123031
SV12SH 200 W
82 dB(A) 14.000 rpm 1 kg
Prezzo unitario €
122,15
Punta diamantata D21570K-QS
Numero di modello Portata aria
Peso netto
Temperatura di esercizio Ingresso alimentazione
Codice
C3965625
D26411-QS
GHG660LCD/240V 250 – 500 l/min
1 kg
50 – 660 °C
2300 W
Levigatrice orbitale da 114 mm SV13YB
Prezzo unitario €
242,05
• sistema di controllo del tampone • impugnatura soffice e grande
• raccolta della polvere
• progettazione rinnovata
Il nuovo motore offre prestazioni migliorate nelle applicazioni con punte con anima a secco fino a 127 mm nei mattoni o nelle murature morbide. L’impianto elettronico consente il blocco elettronico, l’accensione e la protezione da sovraccarichi. Il mandrino elettromeccanico aumenta il controllo e la protezione dell’utente. La trasmissione a due velocità assicura una maggiore versatilità quando si praticano fori nel legno, metallo e calcestruzzo con punte standard. Il robusto mandrino in acciaio da 16 mm consente il cambio rapido delle punte assicurando il perfetto bloccaggio delle punte. L’innovativa ghiera di selezione delle modalità assicura un controllo intuitivo delle prestazioni ottimali.
3
Numero di modello Potenza
Livello sonoro (Max) Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
SV13YB
230 W
79 dB(A)
7.000 - 12.000 rpm 1,35 kg
Numero di modello
Capacità di foratura (cemento) mm
Capacità di foratura (Massoneria) mm
Ingresso alimentazione
Potenza di uscita
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Peso netto
Codice
C4194999
D21570K-QS 22
127
1300 Watts
680 Watts
0-1250 0-3500 rpm 1/2” X 20 U.N.F
3 kg
Prezzo unitario €
288,00
Pistola termica 1800W
Variatore elettronico di temperatura, temperatura di lavoro 50-400 / 50-600 °C, flusso d’aria 250 / 450 litri/ min, 0,7Kg. DOTAZIONE: Nasello conico, nasello a coda di pesce
Prezzo unitario €
Numero di modello Lunghezza
Peso netto
Temperatura di esercizio Ingresso alimentazione Volume d’aria
Codice
C3875732
D26411-QS
253 mm
0,8 kg
50-400 / 50-600 °C 1800 Watts
C2123033 123,36
250 / 450 l/min
Prezzo unitario €
89,00
660
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
11858
11857
9077
48701
48130
48562