Page 673 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 673
GEX 125-150 AVE 240V
• Vibrazioni ridotte al minimo: basta con il formicolio alle mani Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni unico al mondo: vibrazioni ridotte al minimo anche in caso di impiego continuo
• Massima qualità della superficie: unità di levigatura separata dalla carcassa motore per una pressione uniforme
• Flessibilità in ogni campo di applicazione grazie alla possibilità di utilizzare, a scelta, platorelli con diametro di 150 mm o 125 mm Attacco diretto dell’aspiratore oppure contenitore Microfilter per lavorare senza polvere in qualsiasi situazione
• Impugnature dal design ergonomico con rivestimento Softgrip per una perfetta maneggevolezza con e senza impugnatura supplementare
• Il freno ad attrito consente un arresto rapido dell’utensile per un’efficienza di lavoro ottimizzata
• La preselezione del numero di giri ed il motore da 400 Watt offrono riserve di energia ed un adattamento ottimale del numero di giri allo specifico lavoro di levigatura
GPO 14 CE 240V
Sabbiatrici | Accessori per sabbiatura GBS 75 AE 240V only
• I maneggevoli, per risultati splendenti Buona maneggevolezza grazie all’impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip
• Utensile compatto dal peso di soli 2,5 kg, per lavorare senza sforzi
• Potente motore da 1.400 Watt con avviamento dolce, per lavorare senza sforzi ampie superfici Preselezione del numero di giri su 6 livelli, per la lavorazione di materiali diversi
• Carcassa ingranaggi rivestita in plastica, con isolamento migliorato, per una posizione d’impugnatura aggiuntiva sulla testata ingranaggi
• Prese d’aria sviluppate specificatamente per raffreddare in modo ottimale il motore, per una lunga durata
• Impugnatura a D, per un facile adattamento della posizione d’impugnatura in base alle posizioni di lavoro
• Interruttore di sicurezza Tri-Control, per un’accensione controllata dell’utensile
• Spazzola di disinserimento, per un’elevata protezione del motore
Prezzo Codice unitario €
C6074954 390,37
• La robusta e maneggevole Estremamente maneggevole per rimuovere, livellare, lucidare e pulire legno, materiale plastico e metallo
• Robusta cinghia dentata e relative ruote dentate in metallo per una lunga durata
• Rulli in alluminio resistenti agli sforzi Risultati di levigatura ottimizzati grazie alla piastra levigatrice con rivestimento in grafite
• Leva di tensionamento rapido stabile per un semplice cambio del nastro
• Microregolazione del rullo guida per un esatto scorrimento del nastro
• Elettronica di controllo con preselezione del numero di giri per un lavoro adatta al materiale
• Impugnatura supplementare asportabile per una levigatura a filo
• Attacco per aspirazione con sacco raccoglipolvere e aspiratore
• Nell’attraente offerta in set con diversi accessori
Numero di modello
GBS 75 AE 240V only
Dimensioni della cinghia abrasiva
75 x 533 mm
Ingresso alimentazione
750 W
Potenza di uscita
410 W
Peso netto
3,4 kg
Numero di modello
GPO 14 CE 240V
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Numero di modello
GEX 125-150 AVE 240V
Diametro disco
150 mm
Ingresso alimentazione
400 W
Dimensione levigatrice
150 mm
Velocità libera (RPM)
5,500-12,000
Peso netto
2,4 kg
Prezzo unitario €
400,67
Codice
C6074935
Prezzo unitario €
369,77
Codice
C6074943
Piastra di levigatura a delta AVI 93 G, 93 mm
• AVI 93 G
• Piastra di levigatura
• Piastra di levigatura con sistema a strappo con
microvelcro
• Per una sostituzione del foglio abrasivo semplice e
veloce
Prezzo
Codice unitario €
C4991975 11,01
10 fogli abrasivi OMT, Red Wood, Mixed
Perfetti per la prelevigatura, ad esempio in caso di travi e assi ruvide e irregolari
Per la levigatura delle superfici e l’eliminazione di irregolarità
10 fogli abrasivi OMT, Top, Mixed
3
• •
• •
Per la finitura e levigatura fine del legno Confezione da 10 (set)
• •
• •
Perfetti per la prelevigatura, ad esempio in caso di travi e assi ruvide e irregolari
Per la levigatura delle superfici e l’eliminazione di irregolarità
Per la finitura e levigatura fine del legno Confezione da 10 (set)
Codice
Prezzo unitario €
Prezzo Codice unitario €
C6078107 6,78
C6078108 6,05
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
659
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48753
48575
48755
48535
48754
48524