Page 672 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 672

Sabbiatrici
GSS 140 A 240V
• Con Easy-Fit monta tutte le carte abrasive Tenuta perfetta della carta a prova di movimenti e di strappi grazie al sistema Easy-Fit Bosch - per carta abrasiva a velcro e in rotolo
• Sistema Microfilter Bosch: aspirazione della polvere efficiente e perfetta
• Struttura ergonomica con due posizioni d’impugnatura con Softgrip A bassa vibrazione per un lavoro senza sforzo
• Lunga durata, grazie al cuscinetto a sfere ermetico e alla piastra di levigatura bianca di elevata qualità
• 180 watt, per un’elevata potenza d’asportazione
GSS 230 AVE 240V
GSS 280 AVE 240V
• Eccellente qualità della superficie in considerazione delle vibrazioni ridotte Il più basso livello di vibrazioni della sua categoria (< 2,5 m/s2), grazie alla carcassa del motore disaccoppiata
• Distribuzione uniforme della pressione di contatto per un’elevata qualità della superficie
• Perfetto posizionamento della carta abrasiva, anche nel caso di carta senza velcro, grazie al sistema di fissaggio carta di nuova concezione Attacco diretto dell’aspiratore oppure contenitore Microfilter per lavorare senza polvere in qualsiasi situazione
• Impugnature dal design ergonomico con rivestimento Softgrip per una perfetta maneggevolezza con e senza impugnatura supplementare
• La preselezione del numero di giri ed il motore da 300 watt offrono riserve di energia ed un adattamento ottimale allo specifico lavoro di levigatura
• Eccellente qualità della superficie in considerazione delle vibrazioni ridotte Il più basso livello di vibrazioni della sua categoria (< 2,5 m/s2), grazie alla carcassa del motore disaccoppiata
• Distribuzione uniforme della pressione di contatto per un’elevata qualità della superficie
• Perfetto posizionamento della carta abrasiva, anche nel caso di carta senza velcro, grazie al sistema di fissaggio carta di nuova concezione Attacco diretto dell’aspiratore oppure contenitore Microfilter per lavorare senza polvere in qualsiasi situazione
• Impugnature dal design ergonomico con rivestimento Softgrip per una perfetta maneggevolezza con e senza impugnatura supplementare
• La preselezione del numero di giri ed il motore da 350 watt offrono riserve di energia ed un adattamento ottimale allo specifico lavoro di levigatura
Numero di modello
GSS 140 A 240V
Lunghezza
249 mm
Ingresso alimentazione
180 W
Dimensione levigatrice
113 x 105 mm
Velocità libera (RPM)
12000
Peso netto
1,4 kg
Numero di modello
GSS 230 AVE 240V
Lunghezza
415 mm
Ingresso alimentazione
300 W
Dimensione levigatrice
92 x 182 mm
Velocità libera (RPM)
11000
Peso netto
2,4 kg
Numero di modello
GSS 280 AVE 240V
Ingresso alimentazione
350 W
Potenza di uscita
350 W
Dimensione levigatrice
114 x 226 mm
Velocità libera (RPM)
11000
Peso netto
2,7 kg
Codice
C6060913
Prezzo unitario €
143,17
Codice
C6074966
Prezzo unitario €
493,37
Codice
C6074967
Prezzo unitario €
530,45
GEX 125-1 AE 240V
3
• Levigare senza fatica in qualsiasi posizione di lavoro Struttura compatta ed ergonomica, con grandi impugnature con rivestimento Softgrip per scegliere la posizione più adatta in base all’applicazione e per un comfort eccezionale
• Sistema Microfilter Bosch: aspirazione della polvere efficiente e perfetta
• Preselezione del numero di giri per lavorare in funzione del materiale Il freno del platorello impedisce il danneggiamento (ad es. rigature) sul pezzo
• Il movimento eccentrico combinato alla rotazione permette di avere sia notevole capacità di asportazione, sia di ottenere superfici di estrema finitura
• Fissaggio a strappo per una veloce e comoda sostituzione del foglio abrasivo
Numero di modello
GEX 125-1 AE 240V
Diametro disco
125 mm
Ingresso alimentazione
250 W
Dimensione levigatrice
125 mm
Velocità libera (RPM)
12000
Peso netto
1,3 kg
Codice
C6074941
Prezzo unitario €
190,55
658
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48531
48529
48525
48527


































































































   670   671   672   673   674