Page 671 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 671

Sabbiatrici
Set RFE 9-90
D26441-QS
TurboTec - Sabbiatrici
• Per la levigatura di metallo, legno e altri materiali in punti difficilmente accessibili
• Sostituzione del nastro abrasivo senza attrezzi
• Attacco di levigatura orientabile di 270° per una levigatura pulita anche in posizioni difficili
• Testata motore slanciata per una maneggevolezza ottimale
• Elettronica a onda piena VTC (Vario-Tacho-Constamatic) per una variazione continua del numero dei giri. Sotto carico il numero di giri rimane costante.
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
• Ampio spettro di applicazioni, grazie alla gamma di accessori professionali come bracci di levigatura, nastri abrasivi e nastri in feltro
• Robusto motore Metabo Marathon
• Rotella di preselezione velocità
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso: robusta e resistente all’usura
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Con braccio per nastro abrasivo 1 (per larghezza nastro 6
e 13 mm), braccio per nastro abrasivo 3 (per nastri larghi
13 mm), 10 nastri abrasivi in zirconio corindone (P 60, larghezza 6 mm), 10 nastri abrasivi in zirconio corindone
(P 60, larghezza 13 mm), 10 nastri abrasivi in zirconio corindone (P 120, larghezza 6 mm), 10 nastri abrasivi in zirconio corindone (P 120, larghezza 13 mm), 9 nastri a
rete in nylon (larghezza 6 mm, ognuno in 3 versioni: grana grossa, media, molto fine), 9 nastri a rete in nylon (larghezza 13 mm, ognuno in 3 versioni: grana grossa, media, molto fine), chiave esagonale, 3 panni di microfibra, spray protettivo per acciaio inox, valigetta metallica.
levigatrice orbitale 230W 1⁄4 foglio 14000 orb.
1⁄4 di foglio, 28000 orbite/min, Ø orbite 1.4mm, sistema d’aspirazione integrato, fissaggio carta abrasiva con clip, 1.4Kg.
Dotazione: foglio di carta abrasiva, carta forata, sacchetto raccogli-polvere
• Potente levigatrice orbitale per la lavorazione professionale delle superfici: levigatura fine del legno, levigatura intermedia di vernici e colori, levigatura di pannelli di gesso e molto altro ancora
• Sistema oscillante con pochissime vibrazioni,
con cuscinetto a sfere obliquo a due file, per un funzionamento molto silenzioso e trama di levigatura eccellente senza cerchi né rigature
• Sistema di serraggio universale per l’utilizzo di fogli abrasivi con o senza velcro e abrasivi fino a 10 mm di spessore
• I cuscinetti a sfera dotati di guarnizione multipla e il resistente manicotto in gomma proteggono la macchina da polveri aggressive del legno e minerali
• Impugnatura supplementare facilmente rimovibile con assorbimento delle vibrazioni per afferrare l’attrezzo in maniera flessibile e comoda in qualsiasi posizione di lavoro; ideale per levigature vicino ai bordi
• Interruttore TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza per la massima asportazione
• Elettronica Variospeed (V) per la variazione continua del numero di vibrazioni
• Piastra di levigatura autoadesiva di lunga durata, in poliuretano, dotata di canali di aspirazione laterali per garantire un lavoro pulito
• Aspirazione integrata con sistema filtrante Intec, ripulibile più volte
• Possibilità di aspirazione esterna
Numero di modello
D26441-QS
Max Velocità (RPM)
14000
Ingresso alimentazione
230 Watts
Potenza di uscita
120 Watts
Dimensione levigatrice
108x115 mm
Orbit Diameter
1,4 mm
Peso netto
1,4 kg
Codice
C6072774
Prezzo unitario €
130,00
Numero di modello
SRE 4350 TurboTec
SRE 4351 TurboTec
Base Size
92 x 184 mm
114 x 229 mm
Ingresso kW (Potenza)
0,35
0,35
Potenza di ingresso (W)
350 W
350 W
KW in uscita (potenza)
0,18
0,18
Tensione
230 V
230 V
Numero di modello
BFE9-90Set
Dimensioni della cinghia abrasiva
457 mm
Ingresso kW (Potenza)
0,9
Velocità libera (RPM)
3,8 - 9 m/s
Tensione
230V
Codice Tensione
C4125100 230V
Prezzo unitario €
629,33
Codice
C4948676
C4948678
Codice
C4557564
Numero di modello
SRE 4350 TurboTec
SRE 4351 TurboTec
Tensione
Tensione
230 V
230 V
Prezzo unitario €
302,82
254,41
Prezzo unitario €
277,07
SXE 425 TurboTec 320W elettronico Disco Sabbiatrici
3
Numero di modello
SXE 425 TurboTec
Ingresso kW (Potenza)
0,32
Potenza di ingresso (W)
320 W
KW in uscita (potenza)
0,16
• Elettronica Variospeed (V)
• Rotella di preselezione velocità
• Interruttore TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza per la massima asportazione
• Nessun solco di levigatura appoggiando la macchina in funzione sul materiale da lavorare (Power Control System)
• Impugnatura supplementare rimovibile
• Cuscinetti a sfera con protezione antipolvere
• Solido alloggiamento in alluminio pressofuso dei cuscinetti
• Impugnatura con rivestimento in gomma antiscivolo
e antivibrazioni
• Aspirazione integrata con sistema filtrante Intec, ripulibile più volte
• Possibilità di aspirazione esterna
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
657
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240669
7341
48131
240668


































































































   669   670   671   672   673