Page 670 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 670

Sega a tuffo | Miscelatore
Sega a tuffo di precisione DWS520KR-QS
L’inserimento parallelo consente di mantenere una posizione della mano lineare e costante durante il taglio. La lama a 48 denti assicura una finitura raffinata e precisa con ridottissime lacerazioni delle lamine. La regolazione della guida permette una configurazione
di precisione rispetto alla guida. La funzione anticontraccolpi impedisce alla sega di muoversi all’indietro lungo la guida e di fuoriuscire dal pezzo lavorato quando di effettuano i tagli a tuffo. La velocità variabile permette di impostare la il valore corretto per i diversi tipi di materiali. L’impianto elettronico integrale conserva una velocità costante in presenza di carichi elevati.
Miscelatore GRW 12 E
Set SE 12-115
Miscelatore GRW 12 E Professional L’utensile compatto per miscelare diversi materiali fino a 50 kg Miscelatore a 1 velocità per la miscelazione di materiali fluidi e densi
Potente motore da 1.200 watt
Impugnatura ergonomica Per fruste di miscelazione fino a 140 mm di Ø
Interruttore elettronico per una modifica elettronica continua del numero di giri
Per un impiego continuo e pesante
• Per operazioni di sgrossatura, satinatura e lucidatura a specchio di superfici in acciaio inossidabile e altri materiali • Guida precisa della macchina grazie al rullino di appoggio • Blocca albero per una semplice sostituzione degli utensili • Ottima resa di asportazione grazie all’ingranaggio a doppia riduzione
• Elettronica ad onda piena VTC (Vario-Tacho-Constamatic) con variazione continua del numero dei giri. La velocità rimane costante sotto carico.
• Avviamento elettronico morbido
• Protezione contro i sovraccarichi tramite il controllo elettronico della temperatura degli avvolgimenti. Segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente.
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina.
• Ottimi risultati in ogni applicazione grazie agli accessori professionali Metabo
• Robusto motore Metabo Marathon
• Rotella di preselezione velocità
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso: robusta e resistente all’usura
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Con impugnatura, 3 anelli distanziatori, cilindro d’espansione, 3 nastri abrasivi P 80 (90 x 100 mm), mola in feltro P 280, mola a lamelle P 80, mola in feltro con carta abrasiva in corindone pregiato P 180, valigetta metallica
Prezzo Codice Tensione unitario €
C4125102 230V 718,94
Con 10 nastri abrasivi in corindone zirconico P 80, 10 nastri abrasivi in corindone zirconico P 120, 2 nastri abrasivi “Metabo Pyramid” P280/A65, 2 nastri abrasivi “Metabo Pyramid” P400/A45, 2 nastri abrasivi “Metabo Pyramid” P600/A30, 2 nastri abrasivi “Metabo Pyramid” P1200/A16, 3 nastri a rete in nylon (ognuno in versione grossolano, medio, molto fine), nastro in feltro (morbido), pasta per lucidare (bianca), impugnatura, 3 panni di microfibra, spray protettivo per acciaio inox, valigetta metallica
Numero di modello
GRW 12 E 230V
Ingresso alimentazione
1200W
Potenza di uscita
780W
Velocità
0 – 620 rpm
Velocità libera (RPM)
0 - 1000
Coppia (Max)
12 Nm
Peso netto
5,3 kg
Numero di modello
DWS520KR-QS
Bevel Capacità
47 °
Lama Bore
20 mm
Diametro della lama
165 mm
Ingresso alimentazione
1300 Watts
Potenza di uscita
690 Watts
Velocità libera (RPM)
1750 - 4000 rpm
Codice
C6847869
Tensione
Prezzo unitario €
338,94
Codice
C4194996
Prezzo unitario €
504,00
Numero di modello
SE12-115Set
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
100 - 115 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,2
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Set RBE 12-180
3
• Per operazioni di sgrossatura, satinatura e lucidatura a specchio di superfici in acciaio inossidabile e altri materiali • Ampia angolatura di avvolgimento di 270° per un lavoro efficiente
• Ottima resa di asportazione grazie all’ingranaggio a doppia riduzione
• Guida precisa del nastro abrasivo per una trama uniforme • Sostituzione del nastro abrasivo senza attrezzi
• Elettronica ad onda piena VTC (Vario-Tacho-Constamatic) con variazione continua del numero dei giri. La velocità rimane costante sotto carico.
• Avviamento elettronico morbido
• Protezione contro i sovraccarichi tramite il controllo elettronico della temperatura degli avvolgimenti. Segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente.
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina.
• Ottimi risultati in ogni applicazione grazie agli accessori professionali Metabo
• Robusto motore Metabo Marathon
• Rotella di preselezione velocità
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso: robusta e resistente all’usura
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Numero di modello
RBE12-180Set
Dimensioni della cinghia abrasiva
40 x 760 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,2
Tensione
230V
Peso netto
3,7 kg
Codice Tensione
C4125096 230V
Prezzo unitario €
1177,29
656
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
7334
9150
240662
7336


































































































   668   669   670   671   672