Page 669 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 669
Gambe per banco da lavoro | Troncatrici
GTA 6000
GTA 2600
Troncatrici DWS777-QS
La classica sega a trascinamento migliorata ed aggiornata per gli utenti di oggi. Il nuovo motore da 1800 Watt assicura un taglio potente di tutti i materiali (versione da 1600 Watt e 110 V LX solo per il Regno Unito). L’estrazione delle polveri è progettata in
modo specifico per soddisfare i requisiti degli utenti professionali nelle applicazioni intensive. La protezione dalle particelle di polvere trasportate dall’aria riduce
al minimo i pericoli per la salute nell’arco di periodi
di tempo prolungati. La base e la barriera sono state lavorate con macchine utensili per soddisfare i requisiti di precisione delle applicazioni più impegnative. La nuova funzione di blocco della testina consente di fissare la testina riducendo il funzionamento trasversale per le applicazioni di ordinamento e la semplificazione delle operazioni di trasporto. La smussatura positiva integrata si arresta a 15°, 22.5°, 30°, 45°, mentre il meccanismo a sblocco rapido fino a 50°.
Supporto per banco sega GTS 10 XC Professional Trasporto e montaggio semplificati .
• • •
•
Flessibilità illimitata - la nuova filosofia di mobilità
per gli utensili per uso stazionario Doppio vantaggio: mezzo di trasporto e banco da lavoro in uno
Facile montaggio e smontaggio con il semplice spostamento di una leva, senza dover rimuovere l’utensile per uso stazionario
Grandi ruote pneumatiche, per un comodo trasporto anche su terreni sconnessi in cantiere Robusta struttura in acciaio per un’elevata sicurezza sul lavoro e una lunga durata
Posizionamento solido su ogni terreno grazie ai piedini regolabili in altezza
Numero di modello
GTA 6000
Lunghezza
750 mm
Peso netto
12,5 kg
Codice
C6074970
Prezzo unitario €
211,15
Numero di modello
GTA 2600
Altezza - Globale
940 mm
Peso netto
21,6 kg
Numero di modello
DW777-QS
Bevel Capacità
48 °
Lama Bore
30 mm
Diametro della lama
216 mm
Max Velocità (RPM)
6300
Ingresso alimentazione
1800 Watts
Potenza di uscita
1100 Watts
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C4194991
Prezzo unitario €
534,00
Prezzo unitario €
1107,00
Troncatrici DWS780-QS
Prestazioni di taglio straordinarie nei profili sottili e nelle grandi travi da costruzione fino a 110 x 303 mm. L’indicatore dell’incisione al bulino XPS Shadow assicura un allineamento rapido e preciso della lama illuminando il pezzo da lavorazione per aumentare
la produttività senza richiedere eventuali regolazioni. Grande resistenza con la capacità di regolare in modo completo la macchina in dotazione per conservare inalterata la precisione per tutta la durata dell’utensile. La nuova impostazione d’arresto della smussatura a sblocco rapido consente una regolazione precisa e semplice degli angoli di smussatura fino a 49° a sinistra e a destra. I controlli di facile impiego della smussatura e della troncatura rendono semplice e veloce il passaggio da una configurazione all’altra. La funzione di blocco del funzionamento della videocamera consentono una regolazione della smussatura più veloce e semplice permettendo agli utenti di regolare rapidamente gli angoli compresi tra 0° e 50° a sinistra e 0° e 60° a destra.
3
Numero di modello
DWS780-QS
Bevel Capacità
49/49 °
Lama Bore
30 mm
Diametro della lama
305 mm
Max Velocità (RPM)
3800
Ingresso alimentazione
1675 Watts
Potenza di uscita
960 Watts
Codice
C4194990
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
655
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48617
9101
48610
9107