Page 668 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 668
Seghe per tagli obliqui a scorrimento | Sega da tavolo
GCM 12 SD 240V
• Elevata capacità di taglio combinata ad un elevato comfort Regolazione dell’inclinazione su entrambi i lati fino a 47°
• Regolazioni dell’angolo semplici e pratiche sul lato anteriore dell’utensile (52° a sinistra, 60° a destra)
• Impugnatura con Softgrip comodamente bloccabile
in 4 posizioni Elevata capacità di taglio 110 x 305 mm (0° obliquo, 0° inclinato)
GCM 12 GDL 240V
• Un taglio come non si è mai visto prima: estrema facilità di accesso, per una precisione duratura Precisione duratura grazie al braccio di guida innovativo, esente da manutenzione ed estremamente robusto
• Il meccanismo di trazione senza attrito consente di tagliare facilmente senza perdere potenza
• Tagli accurati e di massima qualità, grazie al laser a doppia linea integrato e alla lama «Top Precision Best for Wood» Efficiente aspirazione della polvere grazie al manicotto di aspirazione ottimizzato
• Tutti gli elementi di comando per la regolazione dell’inclinazione e lo smusso sono sulla parte anteriore dell’utensile, per lavorare senza sforzi
• Piani di appoggio per il materiale estraibili a destra e a sinistra con arresto longitudinale integrato
• Impugnatura di trasporto integrata per un facile trasporto
• Meccanismo di trazione compatto, per un posizionamento senza ingombro direttamente alla parete
• Il potente motore (2.000 Watt) offre un’eccezionale riserva di potenza per i legni spessi
GTS 10 XC 240V
Numero di modello
GCM 12 SD 240V
Raccordo a diametro del man- drino
30 mm
Diametro di lama / Disco
305 mm
Peso netto
29 kg
Ingresso alimentazione
1800 W
Velocità libera (RPM)
3800
Codice
C3980832
Prezzo unitario €
1717,01
• Funzione di taglio di scanalature
Codice
C6074936
• I versatili, con potente motore da 2.100 Watt
Potente motore da 2.100 Watt con freno motore, limitatore di spunto alla partenza, protezione contro il sovraccarico e sistema «Constant Electronic» per le applicazioni più gravose
• Impiego versatile, grazie alle slitte scorrevoli integrate e all’ampliamento e la prolunga del banco
• Cuneo divisore abbassabile senza attrezzi per tagli coperti Guida parallela a regolazione automatica, per tagli precisi
• Altezza di taglio fino a 79 mm, capacità di taglio fino a 635 mm a destra e 250 mm a sinistra della lama
• Conservazione sicura della lama aggiuntiva, utensili di montaggio e accessori (ad es. base scorrevole, riscontri, adattatore di aspirazione) direttamente sulla carcassa
• Collegamenti per l’aspirazione della polvere sulla cuffia di protezione e sul retro dell’utensile
• Lama in metallo duro da 24 denti, per un rapido avanzamento del lavoro
• Pre-Cut Locator, per indicare il taglio con precisione • Impugnature di trasporto integrate
Prezzo Codice unitario €
C6074971 1513,07
Numero di modello
GTS 10 XC 240V
Raccordo a diametro del mandrino
30 mm
Diametro di lama / Disco
254 mm
Peso netto
35 kg
Velocità libera (RPM)
3200
Numero di modello
GCM 12 GDL 240V
Raccordo a diametro del mandrino
30 mm
Diametro di lama / Disco
305 mm
Peso netto
32,1 kg
Ingresso alimentazione
2000 W
Velocità libera (RPM)
3800
Prezzo unitario €
1663,45
TS 254 Tavolo sega con supporto e carrello
3
• Sega circolare da banco estremamente leggera, con funzione trolley per una vera mobilità sul cantiere
• Cavalletto basamento integrato in robusto alluminio pressofuso (domanda di brevetto depositata): ribaltabile velocemente, con appoggio sicuro
• Molto compatta quando il cavalletto basamento è chiuso, comoda da trasportare e poco ingombrante
• Struttura a telaio tubolare resistente alla torsione per le applicazioni più dure sul cantiere e il montaggio Il cavo e tutti gli accessori per il trasporto si possono conservare nel corpo macchina
• Motore da 2000 Watt con coppia elevata e protezione elettronica contro i sovraccarichi
• Freno motore per l’arresto rapido della lama, in 3 secondi
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina
• Tecnologia avvio dolce che protegge gli ingranaggi e garantisce un’elevata longevità
• Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
• Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
• Ritorno automatico a 0-45° dopo il taglio in sottosquadro
• Coltello divisore abbassabile senza l’ausilio di attrezzi per tagli nascosti e trasporto
• Prolunga piano tavolo e prolunga laterale estraibili e precise per una superficie d’appoggio estremamente ampia • Seconda altezza di lavoro per lavorare in prossimità del suolo
• Aspirazione trucioli su 2 punti per un impiego privo di polvere
Numero di modello
TS 254
Ingresso kW (Potenza)
2
Dimensioni lama taglio
254 x 30 mm
Altezza, cut max
0 - 87 mm
Codice Tensione
C6017836
Prezzo unitario €
333,72
654
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
240680
48614
48615
48618