Page 667 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 667

Seghe per tagli obliqui a scorrimento
KGS 315 Crosscut motosega con funzione scorrevole
KGS 216 M Troncatrici e troncatrici radiali 1500 Watt
KGS 254 M Troncatrici e troncatrici radiali 1800 Watt
• Enorme resa di taglio grazie a un motore universale estremamente potente e alla grande lama (Ø 315 mm) • Aspirazione ottimale dei trucioli grazie al secondo punto di aspirazione direttamente sul punto di taglio
• Con funzione di trazione per pezzi di lavorazione larghi
• Testa inclinabile su entrambi i lati
• Elettronica a onda piena VTC (Vario-Tacho- Constamatic) per la variazione in continuo del numero di giri.
• Sotto carico il numero di giri rimane costante.
• Sostituzione rapida della lama Metabo “Quick” senza chiave
• Adatto anche per poter segare i metalli non ferrosi
• Tecnologia softstart per una elevata longevità del motore
• Regolazione della profondità di taglio integrata
• Allargamento integrato ed estraibile del piano tavolo
Compatto e leggero, ideale per l’impiego mobile
Con funzione di trazione per pezzi di lavorazione
larghi Design in alluminio pressofuso robusto per
le esigenze più elevate Facilità di trasporto grazie a maniglie ergonomiche e videro serratura testa Laser per la visualizzazione esatta della linea di taglio (rete alimentato , non sono necessarie batterie ) Efficace aspirazione della polvere con misurino polvere integrato Luce del lavoro del LED luminosa per l’illuminazione della linea di taglio ( collegamento alla rete elettrica , non sono necessarie batterie )
Compatto e leggero, ideale per l’impiego mobile
Con funzione di trazione per pezzi di lavorazione
larghi Design in alluminio pressofuso robusto per
le esigenze più elevate Facilità di trasporto grazie a maniglie ergonomiche e videro serratura testa Laser per la visualizzazione esatta della linea di taglio (rete alimentato , non sono necessarie batterie ) Efficace aspirazione della polvere con misurino polvere integrato Luce del lavoro del LED luminosa per l’illuminazione della linea di taglio ( collegamento alla rete elettrica , non sono necessarie batterie )
Numero di modello
KGS 216 M 1500 W
Capacità di taglio 45°
205 mm
Capacità di taglio 90°
305 mm
Profondità, taglio 45 gradi max
65 mm
Profondità, taglio 90 gradi max
36 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,5
Dimensioni lama taglio
216 x 30 mm
Capacità di mitra
205 x 36 mm
Tensione
230V
Peso senza cavo
13,5 kg
Numero di modello
KGS 254 M 1800 W
Capacità di taglio 45°
205 mm
Capacità di taglio 90°
305 mm
Profondità, taglio 45 gradi max
92 mm
Profondità, taglio 90 gradi max
47 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,8
Dimensioni lama taglio
254 x 30 mm
Capacità di mitra
205 X 47 mm
Tensione
230V
Peso senza cavo
16,5 kg
Numero di modello
KGS 315 Plus
Ingresso kW (Potenza)
2,2
Dimensioni lama taglio
315 x 30 mm
Codice
C4557487
Tensione
Prezzo unitario €
912,58
Prezzo unitario €
239,99
Codice
C7032735
Tensione
230V
Prezzo unitario €
235,87
Codice Tensione
C7032736 230V
3
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
653
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240679
264565
264566


































































































   665   666   667   668   669