Page 666 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 666
Seghe circolari | Seghe per tagli obliqui a scorrimento
GKS 85 240V
• La potentissima sega circolare Motore da 2.200 watt resistente a carichi estremi per un’elevata capacità di taglio nelle assi di legno massiccio, con qualsiasi umidità, fino ad una profondità di taglio di 85 mm
• Il basamento di metallo stampato e la cuffia di protezione oscillante, chiusa, in alluminio pressofuso resistono anche agli urti violenti
• Convogliamento dei trucioli ottimizzato e turboventola per una migliore visibilità sulla linea di taglio ed un avanzamento preciso del taglio
DCS373M2-QW
18V sega circolare per metalli
Lama ø140mm (foro 20mm), potenza resa 460W, velocità 3700 giri/min, profondità di taglio max 43mm, 3.8Kg. Dotazione: 2 batterie XR Litio da 4.0Ah, caricabatterie universale, lama 30 denti, valigetta
DWE560-QS
Sega circolare diametro 184mm prof. 65mm 1350W Potenza resa 850W, 5500 giri/min, diametro lama/foro 184/16mm, max inclinazione testa 48°, max profondità taglio a 90°/45° 65/42mm, scarpa in acciaio, 3,7Kg. Dotazione: lama 24 denti, guida laterale, adattatore aspirazione, chiave di servizio
Numero di modello
Lama Bore
Diametro della lama
Profondità massima di taglio
Ingresso alimentazione
Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
C6074949
GKS 85 240V 30 mm
235 mm
85 mm
2200 W 5000 7,5 kg
Numero di modello Capacità della batteria Tecnologia della Batteria Diametro della lama
Profondità massima di taglio
Potenza di uscita
Velocità libera (RPM)
DCS373M2-QW 4,0 Ah
XR Li-Ion
140 x 20 mm 43mm
460 Watts 3700 rpm
Numero di modello
Bevel Capacità
Lama Bore
Diametro della lama
Profondità massima di taglio
Ingresso alimentazione
Potenza di uscita Velocità libera (RPM)
Codice
DWE560-QS 48°
16 mm
184 mm
65 mm
1350 Watts 850 Watts 5500 rpm
Codice
C6072772
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
502,00
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
513,97
C6072773 166,00
• Universale e maneggevole Regolazione inclinazione impostabile da entrambi i lati (fino a 47° a destra, fino a 46° sinistra)
• Semplici e comode impostazioni degli angoli sul lato anteriore della macchina
• Impugnatura bloccabile comodamente in 4 posizioni Prolunghe per il banco integrate, regolabili senza attrezzi, per pezzi in lavorazione molto lunghi
• Potente motore da 1.800 W, per le applicazioni più difficili
• Grande capacità di taglio, fino a 85 x 305 mm
• Possibilità di regolazione taglio obliquo fino a 60° a
destra
• Due maniglie per un comodo trasporto
• Bloccaggio dell’albero per un comodo cambio della
Sega circolare da 190 mm C7U/2
3
GCM 10 SD 240V
• Funzione ventola per eliminare gli sfridi di taglio avanti rispetto alla base
• Peso ridotto
• Impugnatura soffice
• Livello di emissioni acustiche estremamente ridotte
lama
Numero di modello
Raccordo a diametro del mandrino Diametro di lama / Disco
Peso netto
Ingresso alimentazione
Velocità libera (RPM)
Variable speed
Codice Tensione
C3980830 230 V
Numero di modello Velocità libera (RPM) Peso netto
C7U/2 5.500 rpm 4 kg
Prezzo unitario €
255,19
GCM 10 SD 240V 30 mm
254 mm
28 kg
Codice
C2552950
Potenza
1200 W
1800 W 5000 No
Prezzo unitario €
1483,20
652
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
11862 48578
48612
48538
48551