Page 665 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 665

Seghe circolari
KSA 18 LTX 18 Volt senza fili Sega Circolare
KS 55 FS - 1200W Sega Circolare
KS 66 Plus 1400W Sega Circolare
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic
• Robusta piastra di guida in leggero magnesio pressofuso
• Impugnatura con rivestimento in gomma antiscivolo e antivibrazioni
• Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
• Regolazione dell’angolo della lama rispetto alla piastra di guida regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
• Sistema di lubrificazione per una elevata longevità degli ingranaggi
• Possibilità di aspirazione esterna
• Bocchettone di aspirazione girevole e bloccabile
• Spazzole autostaccanti
• Microaggiustamento della macchina senza necessità di utensili per l’impiego sul binario di guida 6.31213
• Luce di lavoro con LED integrato per un’illuminazione ottimale del punto di taglio
• Arresto rapido della lama alla disattivazione della macchina tramite un freno di sicurezza
• Adatto per tagli obliqui fino a 50°
• Utilizzabile nei binari di guida Metabo (nei 6.31213 è necessario l’adattatore 6.31019)
• Batterie robuste con indicatore di autonomia
• Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
• Robusta sega circolare per tagli precisi con binari di guida Metabo e altri sistemi comuni senza adattatore • Leggero binario di guida in alluminio pressofuso
• Impugnatura con rivestimento in gomma antiscivolo e antivibrazioni
• Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
• Regolazione dell’angolo della lama rispetto alla piastra di guida regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
• Possibilità di aspirazione esterna
• Microaggiustamento della macchina senza necessità di utensili per l’impiego sul binario di guida 6.31213
Prezzo Codice Tensione unitario €
Numero di modello
KSA 18 LTX
Capacità della batteria
5,2 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Profondità di taglio
0 - 53,5 mm
Numero di modello
KS 55 FS
Profondità, taglio 45 gradi max
39 mm
Profondità, taglio 90 gradi max
55 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,2
Potenza di ingresso (W)
1200 W
Dimensioni lama taglio
160 x 20 mm
Angolo di rotazione
from / to: 0 °/+ 47 °
Codice Tensione
C6876427 18,0 V
Prezzo unitario €
520,15
Numero di modello
KS 66 Plus
Profondità, taglio 45 gradi max
47 mm
Profondità, taglio 90 gradi max
66 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,2
Potenza di ingresso (W)
1200 W
Dimensioni lama taglio
190 x 30 mm
Angolo di rotazione
from / to: 0 °/+ 47 °
Codice
C4125116
Tensione
Prezzo unitario €
153,47
GKS 65 GCE- 240-Sega Circolare
Numero di modello
GKS 65 GCE 240V
Lama Bore
30mm
Diametro della lama
190mm
Profondità massima di taglio
65mm
Ingresso alimentazione
1600W
Velocità libera (RPM)
5900
Peso netto
5,2 kg
• Il concentrato di potenza - ottimizzato per le guide Precisa interazione con il nuovo sistema di guide FSN Bosch e con binari di guida di altri fornitori
• Possibilità di tagli inclinati con la guida senza necessità di alcun adattatore
• Elevato avanzamento del taglio, grazie al potente motore da 1.800 watt e al sistema «Constant Electronic» Base in ghisa d’alluminio con scanalatura fresata in modo preciso per le guide
3
Codice
C6847950
Tensione
Prezzo unitario €
441,87
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
651
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240660
240672
240666
240667


































































































   663   664   665   666   667