Page 664 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 664

Lame per pialla | Seghe circolari cordless
Lama C per pialletti in metallo duro per sistema Woodrazor
• Affilata, dritta, in carburo di tungsteno, 40 , lunghezza x profondità:82 mm x 5,5 mm
• lama per pialletto, ideale per il sistema Woodrazor Bosch.
GKS 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Le massime prestazioni di taglio della sua categoria Taglia fino a 50 pannelli di truciolato (900 x 19 x 100 mm) con una sola carica della batteria
• L’Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico e garantisce una lunga durata
• Potenza portatile: consente di eseguire tagli con profondità fino a 51 mm Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Impugnatura dalla forma ergonomica con speciali punti «Comfort» nelle aree di impugnatura morbide, per una presa sicura e per lavorare senza sforzi
• Regolazione continua della profondità di taglio grazie alla leva di serraggio rapido
GKS 36 V-LI (2 x 2.6 Ah, case)
Numero di modello
Codice
2608635376
• Potenti come utensili a filo Potente come un utensile a filo: taglia fino a 95 pannelli di truciolato (900 x 19 mm) con una sola carica della batteria
• Potenza portatile: consente di eseguire tagli con profondità fino a 54 mm
• Praticità: l’innovativo gancio di sospensione consente di tenere la sega circolare sempre a portata di mano Esclusiva tecnologia al litio Premium Bosch, per
una maggiore durata e un’autonomia della batteria imbattibile
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Regolazione continua della profondità di taglio grazie alla leva di serraggio rapido
• Nessun effetto memoria: la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento, indipendentemente dal livello di carica, senza rischiare di danneggiare le celle
Prezzo unitario €
C3416176 9,79
Lame C in metallo duro per scanalature
• Affilata, dritta, in carburo di tungsteno, 40 , lunghezza x profondità:82 mm x 5,5 mm
Numero di modello Dimensione batteria Lama Bore
Diametro della lama Capacità di taglio 45° Capacità di taglio 90° Velocità libera (RPM) Peso netto
GKS 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX) 2 x 4.0Ah Li-Ion
20 mm
165 mm
Numero di modello Dimensione batteria Lama Bore
Diametro della lama Capacità di taglio 45° Capacità di taglio 90° Diametro di lama / Disco Velocità libera (RPM) Peso netto
GKS 36 V-LI (2 x 2.6 Ah case) 2 x 2.6Ah Li-Ion
20 mm
165 mm
40 mm 52 mm 3900 4,1 kg
32.5
54 mm 165 mm 4000 4,8 kg
• Lama affilata per pialletto
Codice
C6078230
Prezzo unitario €
4,87
Codice
C6074947
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
637,57
Codice
C3953595
Tensione
36 V
Prezzo unitario €
998,07
3
Sega circolare al litio da 18 V senza fili DCS391M2-QW
Sega circolare premium agli ioni di litio XR da 18 V
di ultima generazione con NUOVA tecnologia delle batterie agli ioni di litio da 4,0 Ah XR. Fa parte della serie intelligente agli ioni di litio XR, progettata per garantire efficienza e rendere le applicazioni più veloci. Il motore con raffreddamento a ventola, potente e ad elevata efficienza, PM58 DEWALT è dotato di spazzole sostituibili ed effettua fino a 3700 giri al minuto per consentire operazioni rapide di taglio. Manopola ergonomica e rivestimento in gomma per garantire
il massimo comfort all’utente. Il design dell’utensile estremamente solido comprende una base in magnesio pressofuso per tagli ripetitivi ed accurati. Il grilletto intelligente ed efficiente consente il controllo totale di tutte le applicazioni.
Numero di modello Tecnologia della Batteria Bevel Capacità
Diametro della lama Potenza di uscita Velocità libera (RPM)
Codice Tensione
C4194975 18 V
DCS391M2-QW 4.0 Ah Li-Ion
50 °
165 x 20 mm 460 Watts
3700 rpm
Prezzo unitario €
514,00
650
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9029
49161
49162
48592
48593


































































































   662   663   664   665   666