Page 663 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 663

Pialle
GHO 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Estremamente leggero e preciso Rapido e preciso avanzamento del lavoro grazie alla regolazione continua della profondità di passata fino a 1,6 mm
• Elevata qualità della superficie grazie ad una lama con taglienti in HM super-affilata e duratura
• Peso ridotto (solo 2,6 kg) per lavorare senza fatica Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Freno motore, per riporlo con sicurezza
• Rapida sostituzione della lama per garantire continuità nel lavoro
• Espulsione trucioli a scelta a destra o a sinistra
Codice Tensione
C6074946 18 V
Prezzo unitario €
802,37
Numero di modello
GHO 18 V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Dimensione batteria
2 x 18V 4.0Ah Li-Ion
Velocità libera (RPM)
14,000
Peso netto
2,6 kg
GHO 26-82 240V
• Il pialletto maneggevole e potente Utensile piccolo e maneggevole con un motore da 710 W ad alte prestazioni, ideale per eseguire levigature sul posto
• Con il cambio lame più rapido ed economico presente sul mercato, grazie alle durevoli lame Woodrazor e regolazione estremamente semplice
• Lavoro comodo grazie all’espulsione dei trucioli a scelta a sinistra o a destra 3 scanalature a V per smussare in modo semplice e flessibile
• Protezione del pezzo in lavorazione grazie al piedino d’appoggio
• Blocco dell’avviamento per mancini e destrorsi
Codice
C3959524
Prezzo unitario €
293,55
Numero di modello
GHO 26-82 240V
Velocità libera (RPM)
16500
Lunghezza
284 mm
Peso netto
2,6 kg
Ingresso alimentazione
710 W
Potenza di uscita
400 W
Depth, rebate
9
Larghezza di taglio
82
GHO 40-82 C 240V
• Il pialletto per superfici di ottima qualità La qualità della superficie lavorata è particolarmente buona grazie alle lame extra-affilate e al numero di giri costante, anche in caso di lavorazione di legno duro
• Il pialletto è in più dotato del cambio lame più rapido ed economico presente sul mercato (lame Woodrazor)
• La durata superiore è garantita grazie alla sede in alluminio e alla protezione 3 termica del motore Impostazione della profondità di passata semplice, precisa e
ben leggibile
• Lavoro comodo grazie all’espulsione dei trucioli a scelta a sinistra o a destra
• 3 scanalature a V per smussare in modo semplice e flessibile
• Protezione del pezzo in lavorazione grazie al piedino d’appoggio
• Blocco dell’avviamento per mancini e destrorsi
• Vano porta-chiavi e porta-lame per pialletto
• Impugnatura e impugnatura di guida con Softgrip
• Completo di tutti gli accessori (lama con taglienti su ambedue i lati in HM, guida di
larghezza di passata, guida di profondità di battuta)
Prezzo Codice unitario €
C3965627 380,07
Numero di modello
GHO 40-82 C 240V
Velocità libera (RPM)
14000
Peso netto
3,2 kg
Ingresso alimentazione
850 W
Potenza di uscita
450 W
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
649
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48582 48545 48584


































































































   661   662   663   664   665