Page 662 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 662
Accessori GOP
RASCHIETTO FLESSIBILE SFC ATZ 52, 52X45 mm
Lama circolare BIM-TiN OMT AOI 65AB, 65 mm
• Lama circolare BIM-TiN Multi Material, piana
• Esecuzione di aperture in resine epossidiche/ vetroresina (ad esempio per rivestimenti per
imbarcazioni)
• Esecuzione di tagli su lamiere fino a circa 1mm di
spessore(ad esempio, per aperture su carrozzerie)
• Rimozione del vecchio stucco dalle finestre
Foglio abrasivo GOP Stone, Set
• •
• •
Raschietto HCS
Rimozione di residui di colla per moquette non ancora induriti
Rimozione di residui di vernice
Rimozione di fughe in silicone
• Per limare e smussare i bordi
• Per procedere alla levigatura fine di superfici
convesse
• Per lucidare e arrotondare i bordi • Confezione da 10 (set)
Prezzo Codice unitario €
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C4994094
Prezzo unitario €
26,93
C3416619 12,84
Lama per rimozione malta AVZ 70RT
C6078110
Foglio abrasivo GOP Paint, Set
• Per la levigatura delle superfici verniciate
• Per la levigatura della prima mano di vernice
• Per la rifinitura della mano di fondo prima della
verniciatura
• Confezione da 10 (set)
Codice
C6078109
8,31
Lama circolare BIM-TiN OMT AOI 85EB, 85 mm
• Lama circolare BIM-TiN Multi Material, piana
• Taglio legno con chiodi
• Esecuzione di aperture in resine epossidiche/
vetroresina (ad esempio per rivestimenti per
imbarcazioni)
• Taglio di listelli e profilati di piccole dimensioni (ad
esempio i listelli in alluminio per copertura pavimenti)
• Lama HM-RIFF per rimozione della malta, 3Max
• Fresatura fughe su piastrelle per rivestimento a parete
e pavimento
• Rimozione di malta e colla per piastrelle (ad esempio
in caso di sostituzione di piastrelle danneggiate) • Rimozione di materiale negli angoli più difficili da
raggiungere usando la punta in metallo duro (spatola levigatrice e per raspare)
Prezzo Codice unitario €
C4994090 56,31
Codice
C4994093
Prezzo unitario €
30,99
Prezzo unitario €
6,78
PIASTRA DI LEVIGATURA HM-RIFF A DELTA AVZ 78RT, 78 mm
RASCHIETTO RIGIDO ATZ 52 SC, 52X26 mm
3
• Raschietto HCS
• Rimozione di malta e colla per piastrelle (ad esempio
in caso di sostituzione di piastrelle danneggiate)
• Rimozione di residui di malta e calcestruzzo
• Rimozione di residui di colla per moquette secchi e
induriti
Prezzo Codice unitario €
C3416618 12,84
• Piastra di levigatura HM-RIFF
• Rimozione di malta e colla per piastrelle (ad esempio
in caso di sostituzione di piastrelle danneggiate)
• Rimozione di residui di colla per moquette da una
superficie minerale
• Raspatura del legno per lavori di adattamento
Prezzo Codice unitario €
C3416620 31,74
648
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48772 48788
48791
48777
48785
48776
48756
48757