Page 65 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 65
Chiavi a cricchetto da 1/4” - set di prese
Set connettori da 1/4” 37 pezzi UD-IN-IS-PH- PZ-TX D 20 KMU-20
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4” quadre metriche
• Connettori temprati e forgiati con profilo UD, manuali • Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3 • Solido cricchetto reversibile con leva e rilascio tramite pulsante
• In custodia di plastica
• Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Prezzo Codice unitario €
C2704798 107,78
Set bussole con attacco 1/4” 33 pezzi
Contenuto:
Cricchetto 1/4”” con Impugnatura bicomponente
Chiavi a bussola
esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
Inserti per viti
Esagono incassato 3 4 5 6 8 10 mm
TORX® con perforazione TXB10 TXB15 TXB20 TXB25
TXB27 TXB30 TXB40 Accessori:
Prolunghe 50 mm, 100 mm
Snodo cardanico
Leva scorrevole
Impugnatura intercambiabile Minimus® con gambo
esagonale con attacco 1/4”” Adattatore 1/4”” qu. x 1/4”” es.
• TORX® = Marchio reg. della ditta Acument Intellectual
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 22 pezzi Contenuto: 13 Chiavi a bussola, esagonali, No 40: mis. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4 Chiavi a bussola INHEX No 44: misure 3; 4; 5; 6 mm 1 Cricco No 415 1 Prolunga No 405/6 (150 mm) 1 Giunto cardanico No 407 1 Porta bussola No 400 1 Impugnatura a T No 404.
Properties, LLC. USA
Codice
C6015844
Prezzo unitario €
54,60
Codice
C3748785
Prezzo unitario €
185,10
SLIM SIXTY Set bussole con attacco 1/4” 41 pezzi
Set connettori punte cacciavite da 1/4” 15 pezzi ITX 20 TX-015
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4” quadre metriche 30 pezzi
Contenuto:
Cricchetto SLIM SIXTY da 1/4””: 60 denti, commutazione a
leva, scatto a pulsante, forma della testa molto snella
Chiavi a bussola
SPLINE Multiprofil 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10
14 mm Inserti
Intaglio 4,5 5,5 6,5 mm
Impronta a croce PH 1 2
Impronta a croce PZ 1 2 3
TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Esagono incassato 3 4 5 6 mm Multidente XZN 5 6 8 mm
Accessori:
Prolunga con scatto 100 mm
Snodo cardanico
Impugnatura a giraviti per inserti Adattatore 1/4”” x 1/4””
Adattatore 1/4”” x 1/4”” alloggio inserto
11 12 13
• Con connettori punte cacciavite manuali in speciale acciaio al vanadio GEDORE
• In custodia di plastica
• Dimensioni: 160 x 95 x 38 mm
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Prezzo Codice unitario €
C2552700 86,78
Set bussole con attacco 1/4” 33 pezzi
Contenuto:
Cricchetto 1/4”” con Impugnatura bicomponente
Chiavi a bussola
esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
Inserti per viti
Esagono incassato 3 4 5 6 8 10 mm Intaglio 4 5,5 6,5 mm
Impronta a croce PH 0 1 2 3
Accessori:
Prolunghe 50 mm, 100 mm
Snodo cardanico
Leva scorrevole
Impugnatura intercambiabile Minimus® con gambo
• TORX® = Marchio reg. della ditta Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Prezzo Codice unitario €
C6015868 44,48
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 19 pezzi Contenuto: 13 Chiavi a bussola, esagonali, No 40: misure 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm. 1 Cricco No 415 2 Prolunghe No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm) 1 Giunto cardanico No 407 1 Porta bussole No 400 1 Impugnatura a T No 404.
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 30 pezzi 1 Contenuto: 12 Chiavi a bussola, esagonali, No 40:
misure. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4
Chiavi a bussola INHEX No 44: misure 3; 4; 5; 6 mm
3 punte per viti con intagli a croce Phillips-Recess® 1221: mis. 1; 1222: mis. 2; 1223: mis. 3 4 Bits per
viti a taglio 1162: 0,6 x 3,5 mm; 1164: 0,8 x 4 mm; 1166: 1 x 5,5 mm; 1168: 1,6 x 8 mm 1 Cricco No 415
2 Prolunghe No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm) 1 Giunto cardanico No 407 1 Porta bussole No 400 1 Impugnatura a T No 404 1 Supporto per punte No 412.
Assortimento di Chiavi a bussola quadre metriche da 1/4”
Codice Peso netto
C3748789 1355 g
Prezzo unitario €
216,27
esagonale con attacco 1/4”” Adattatore 1/4”” qu. x 1/4”” es.
Codice
C6015843
Codice
C3748787
Prezzo unitario €
157,04
Prezzo unitario €
54,60
Utensili a mano e immagazzinamento
51
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43803
6764
6726
10395
43801
43806
10393
10394