Page 63 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 63
Chiavi a cricchetto da 1/4” - prese
Connettore punte cacciavite da 1/4” per viti con taglio IS 20
Chiavi a bussola con testa a croce 1/4” SD 6709PH-3
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Punta in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
• Punta conforme a DIN ISO 2380-1, forma B
Chiavi a bussola con attacco quadro 1/4” per viti con testa a croce
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Bussole esagonali metriche con attacco 1/4”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Codice
C2696108
C2696109
C2696111
C2696112
Larghezza punta
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Prezzo unitario €
4,85
4,85
4,85
4,85
Finitura lucida Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Codice Dimensione punta PH
C1251297 1
C1251298 2
C1251299 3
Prezzo unitario €
3,08
3,08
3,08
Codice
C4971571
C4971572
C4971573
C4971574
C4971575
Dimensione punta
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Prezzo unitario €
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
Connettore punte cacciavite da 1/4” per viti con esagono interno IN 20
6709F Chiavi a bussola con inserto per vite intaglio semplice 1/4” SD
Connettore punte cacciavite da 1/4” IKS 20 PZD
Chiavi a bussola con attacco quadro 1/4” per viti con testa a taglio
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Punta in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
• Punta conforme a DIN ISO 8764-1 PZ
• Conforme a DIN 7422
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Punta in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
• * non standardizzato
Finitura lucida Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C1251289
C1251290
C3999109
C1251291
Dimensione
4,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Prezzo unitario €
2,80
2,80
2,80
2,80
Codice
C2696117
C2696118
C2696119
C2696120
Dimensione punta PZ
1
2
3
4
Prezzo unitario €
5,41
5,41
5,41
5,41
Codice
C1451036
C1451037
C1451038
C1451039
C1451040
C1451041
C1451042
Dimensione
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Prezzo unitario €
4,85
4,85
4,85 1 4,85
4,85
4,85
4,85
6709PZ Chiavi a bussola con inserto per vite PZ 1/4” SD
Connettore punte cacciavite da 1/4” IKS 20 PH
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Punta in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
• Punta conforme a DIN ISO 8764-1 PH
Chiavi a bussola con attacco quadro 1/4” per viti con testa Pozidriv
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
44 K Bussole INHEX- 1/4 in innesto quadro
Per viti con cava esagonale, acciaio al cromo, cromate.
Codice
C2696113
C2696114
C2696115
C2696116
Dimensione punta PH
Prezzo unitario €
Finitura lucida Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C1251300
C1251301
C1251302
Prezzo unitario €
3,25
3,25
3,25
Codice
C3745836
C3745837
C3745838
C3745839
C3745840
Dimensione
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Prezzo unitario €
5,49
5,49
5,49
5,49
5,49
1 4,85
2 4,85
3 4,85
4 4,85
Dimensione punta PZ
1
2
3
Utensili a mano e immagazzinamento
49
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6734 8326 6756
8329
6735
8328
10099
6744 26626