Page 66 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 66
Chiavi a cricchetto da 1/4” - set di prese
Set di bussole con attacco 1/4 16 pezzi dimensioni metriche S160
Set di bussole 1/4” 25 pezzi dimensioni metriche/Torx
Set di bussole 1/4”, AF 16 pezzi
Set di bussole 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE)
Contenuto, 16 pz 12 bussole esagonali 1/4”: 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1 cricchetto 1/4” a rilascio rapido con 60 denti/ avanzamento 6°
1 barra a T scorrevole 1/4” 100 mm/4”
1 prolunga 1/4” 75 mm/3”
1 prolunga flessibile 1/4” 150 mm/6”
2 scatole in plastica tripartite removibili con coperchio
Set di bussole 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) 35x165x85 mm
Contenuto, 25 pz
12 bussole esagonali 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 cricchetto 1/4” lunghezza compatta 125 mm a rilascio rapido con 60 denti/avanzamento 6°
2 punte 1/4” PH 2
2 punte esagonali 1/4” 5, 6
6 punte TORX® 10, 15, 20, 25, 30, 40
1 portainserti 1/4” con molla di bloccaggio, 1/4” attacco quadro femmina
1 prolunga oscillante 1/4” lunghezza 100 mm
Set di bussole 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 16 pz
12 bussole esagonali 1/4”: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”
1 cricchetto 1/4” a rilascio rapido, 60 denti/ avanzamento 6°
1 barra a T scorrevole 1/4” 100 mm/4”
1 prolunga 1/4” 75 mm/3”
1 prolunga flessibile 1/4” 150 mm/6”
2 scatole in plastica tripartite removibili con coperchio
Codice Dimensioni attacco
C1252144 1/4 “
Prezzo unitario €
35,31
Codice
C2145182
Prezzo unitario €
37,02
SB: Confezione per la vendita al dettaglio
Codice
C1252266
Prezzo unitario €
26,61
Set di bussole 1/4” 24 pezzi dimensioni metriche/Torx S460
13 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in cassetta di lamiera
Set di bussole 1/4 46 pezzi dimensioni met- riche/Torx S460
1 Set di bussole 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) 35x165x85 mm
Contenuto, 24 pz
1 cricchetto 1/4” a rilascio rapido, testa extra-stretta, 72 denti avanzamento 5°
6 bussole esagonali 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
2 punte 1/4” a taglio: 4, 5 mm
3 punte 1/4”: PH 1, 2, 3
2 punte esagonali 1/4”: 4, 5 mm
1 bussola di bloccaggio per punte 1/4”x1/4”
4 punte TORX® 1/4”: T 10, 15, 20, 25
3 punte 1/4” Pozidriv PZ 1, 2, 3
1 snodo universale 1/4” a funzionamento scorrevole 1 prolunga con sistema di blocco 1/4” lunghezza 100 mm
Prezzo Codice unitario €
C2145192 27,58
Set di bussole 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 46 pz 12 bussole esagonali 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 cricchetto 1/4” a rilascio rapido con 60 denti/ avanzamento 6°
4 chiavi a bussola 1/4”: PH 1, 2, 3, 4
3 chiavi a bussola 1/4”: a taglio 4, 5,5, 7 mm
6 chiavi a bussola 1/4”: Esagonali 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 7 chiavi a bussola 1/4”: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 bussole 1⁄4” TORX®: E 6, 7, 8
1 disco rotante 1/4”
2 prolunghe 1/4” da 2” e 14”
1 barra a T scorrevole 1/4”
1 snodo universale 1/2”
1 portabussole 1/4” con impugnatura bicomponente
1 prolunga flessibile 1/4” 6”
3 chiavi a L: Esagonali 1,5, 2, 2,5 mm
3 vaschette in plastica con coperchio, rimovibili
Prezzo Codice Dimensioni attacco unitario €
C1252152 1/4 “ 80,56
Codice
C2393498
Contenuto del kit
4 - 14mm
Prezzo unitario €
129,50
13 chiavi a bussola esagonali, 11 a giravite e 6 accessori in cassetta di lamiera
Codice
C2716804
Contenuto del kit
4 - 14mm Hex sockets, 3 x Sltd bit sockets, 3 x Ph bit sockets, 5 x Hex bit sockets
Prezzo unitario €
209,50
52
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41356 8622
8626
41357
40683
40739
41341