Page 67 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 67
Chiavi a cricchetto da 1/4” - set di prese
11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori in cassetta di lamiera
Codice Contenuto del kit
C4285817 5 - 14mm Hex sockets, 4 x Sltd bit sockets, 3 x Ph bit sockets, 4 x Hex bit sockets, 7 x Torx bit sockets
Cricchetto Zyklop Metal-Push Slim e Set di bussole metriche con attacco da 1⁄4”, 28 pezzi
Prezzo unitario €
165,50
28 pezzi in una custodia compatta e funzionale. Il cricchetto con passante quadro è progettato per l’uso in spazi ristretti, più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnatura più lunga. Costruito in cromo molibdeno, per una maggiore resistenza, con passante quadro preciso e scorrevole; è un’efficiente cricchetto con 76 denti dalla misura ridotta (4,7° di angolo di richiamo). La particolare funzione di blocco permette il bloccaggio sicuro sia delle bussole sia dell’attacco quadro. Il set contiene anche punte per cacciavite di alta qualità, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante.
1 X 8003 A Cricchetto con passante quadro con attacco da 1⁄4”x141,0
9 X 8790 HMA Bussole; 5,0X23,0; 5,5X23,0; 6,0X23.0; 7,0X23,0; 8,0X23,0; 10,0X 11,0X23.0;23.0; 12,0X23,0; compresa tra 13,0 x23,0
1 X 8796 LA Prolunga lunga; 1⁄4”x150,0
1 X 8794 LA Prolunga corta; 1⁄4”x56,0
1 X 8784 A1 Adattatore inserti; 1⁄4”x1/4”x37,0
3 X 851⁄1 Z PH Inserti per cacciavite; PH 1x25; PH 2x25; PH
3x25
2 X 855⁄1 Z PZ Inserti per cacciavite; PZ 1x25; PZ 2x25
6 X 867⁄1 Z Inserti per viti TORX®; TX 10x25; TX 15x25; TX
20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25
4 X 840⁄1 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 3,0 x25; 4,0
x25; 5,0 x25; 6,0 x25
Cricchetto Zyklop Metal-Speed Multifunzione e Set di bussole metriche con attacco da 1⁄4”, 28 pezzi
28 pezzi in un contenitore compatto e funzionale. Il cricchetto Zyklop speed svolge 5 funzioni in 1, e dispone di un raffinato meccanismo a 72 denti (5° di angolo di richiamo). La testa snodata è bloccabile in 5 posizioni e quindi può essere usata anche come un cacciavite a cricchetto quando si utilizza l’adattatore. Lo sgancio rapido funziona quando la testa è bloccata in qualsiasi posizione. Costruito con acciaio di alta qualità, questo cricchetto è incredibilmente robusto ed è molto rapido grazie al sistema brevettato
di manicotti Spin Sleeves. Il set contiene anche bussole e inserti di qualità elevata, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante.
Prezzo Codice unitario €
C6859897 98,21
1 X 8000 A Cricchetto Speed; 1⁄4”x141,0
9 X Bussole 8790 HMA; 5,0X23.0; 5,5X23,0; 6,0X23.0; 7,0X23,0; 8,0X23,0; 10,0X 11,0X23.0;23.0; 12,0X23,0; compresa tra 13,0 x23,0 1 X 8796 LA Prolunga lunga; 1⁄4”x150,0
1 X 8794 LA Prolunga corta; 1⁄4”x56,0
1 X 8784 A1 Adattatore inserti; 1⁄4”x1/4”x37,0
3 X 851⁄1 Z PH Inserti per cacciavite; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 X 855⁄1 Z PZ Inserti per cacciavite; PZ 1x25; PZ 2x25
6 X 867⁄1 Z Inserti per viti TORX®; TX 10x25; TX 15x25; TX
20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25
4 X 840⁄1 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 3,0 x25; 4,0 x25;
5,0 x25; 6,0 x25
Cricchetto Zyklop Metal-Switch Slim e Set di bussole metriche con attacco da 1⁄4”, 28 pezzi
Codice
C6859911
Prezzo
unitario € 1
116,06
28 pezzi in un contenitore compatto e funzionale. Il cricchetto con leva d’inversione è progettato per l’uso in spazi ristretti; è più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnatura più lunga. Corpo in cromo molibdeno, per garantire resistenza, con meccanismo a cricchetto di grande precisione da 72 denti (5° di angolo di richiamo). Levetta per invertire facilmente la direzione. Il set contiene anche bussole e inserti di qualità elevata, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante. 1 X 8004 A Cricchetto con leva d’inversione della rotazione; 1⁄4”x141,0
9 X Bussole 8790 HMA; 5,0X23.0; 5,5X23,0; 6,0X23.0; 7,0X23,0; 8,0X23,0; 10,0X 11,0X23.0;23.0; 12,0X23,0; compresa tra 13,0 x23,0
1 X 8796 LA Prolunga lunga; 1⁄4”x150,0
1 X 8794 LA Prolunga corta; 1⁄4”x56,0
1 X 8784 A1 Adattatore inserti; 1⁄4”x1/4”x37,0
3 X 851⁄1 Z PH Inserti per cacciavite; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 X 855⁄1 Z PZ Inserti per cacciavite; PZ 1x25; PZ 2x25
6 X 867⁄1 Z inserti per viti TORX®; TX 10x25; TX 15x25; TX 20x25; TX 25x25;
TX 27x25; TX 30x25
4 X 840⁄1 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 3,0 x25; 4,0 x25; 5,0 x25;
6,0 x25
42 pezzi nella robusta valigetta in metallo 1 cricchetto Zyklop con attacco da 1/4, 13 bussole Zyklop (metriche), 2 prolunghe Zyklop (corta e lunga) con manicotto flottante e dispositivo flexible-lock, 1 prolunga “Wobble”, 1 impugnatura a “T”, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 22 inserti
Codice
C6859905
Prezzo unitario €
83,93
Set cricchetti Zyklop guida 1/4” 42 pezzi
Imposta Quantità Codice Contenuto
C3591674 42
Imposta intervallo Contenuto
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 800/1 Z 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x8.0x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 1 x 8.0x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/
Prezzo unitario €
217,88
Utensili a mano e immagazzinamento
53
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10383 201430 201436 201423 40685