Page 64 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 64
Chiavi a cricchetto da 1/4” - prese | Chiavi a cricchetto da 1/4” - set di prese
6709M Chiavi a bussola con inserto per vite esagono incassato 1/4” SD
Chiavi a bussola Inhex - innesto quadro da 1/4” profonde
Set bussole metriche e A/F con attacco quadro 1⁄4” 28 pezzi
Chiavi a bussola con attacco quadro 1/4” per viti con testa esagonale
Millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 1174
Per viti con cava esagonale, DIN 7422, acciaio al cromo, cromate.
In cromo-vanadio. Bussole a 6 punti esagonali singole. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
21 bussole a 6 punti con attacco 1⁄4”
3⁄16”,7/32”,1/4”,9/32”,5/16”,11/32”,3/8”,7/16”,1/2”
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 7 accessori con attacco 1⁄4”:
Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con attacco 1⁄4”
Prolunga flessibile con attacco 1⁄4” da 6”/150 mm Prolunga con attacco 1⁄4” da 3”/75 mm
Giunto universale con attacco 1⁄4” (tipo a perno) Prolunga con manico con attacco 1⁄4” da 6”/150 mm Barra di scorrimento a T con attacco 1⁄4” 4 1⁄2”/112 mm Giunto con attacco 1⁄4”
Codice
C3976217
C3976218
C3976219
C3976220
Dimensione Lunghezza
Prezzo unitario €
8,47
8,47
8,47
8,47
DIN 3120
Codice
C1251292
C1251293
C1251294
C1251295
C1251296
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
Prezzo Dimensione unitario €
3 mm 2,77
4 mm 2,77
5 mm 2,77
6 mm 2,77
8 mm 2,77
Prezzo unitario €
38,56
Set bussole metriche con attacco quadro 1⁄4” 18 pezzi
Codice
C6868830
Chiavi a bussola a giravite maschio esagonale con at- tacco quadro femmina 1/4” cromate - inserti bruniti
Set bussole metriche con attacco quadro 1⁄4” 47 pezzi
1 Codice C2705336
C2705337
C2705338
C2705339
C2705340
C2705341
C2705342
C5094053
Prezzo Dimensione unitario €
2,5 mm 6,30
3 mm 6,30
4 mm 6,30
5 mm 6,30
6 mm 6,30
7 mm 6,30
8 mm 6,30
10 mm 7,90
In cromo-vanadio. Bussole a 6 punti esagonali singole. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
12 bussole a 6 punti con attacco 1⁄4”
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 6 accessori con attacco 1⁄4”:
Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con attacco 1⁄4”
Prolunga flessibile con attacco 1⁄4” da 6”/150 mm Prolunga con attacco 1⁄4” da 3”/75 mm
Prolunga con manico con attacco 1⁄4” da 6”/150 mm Barra di scorrimento a T con attacco 1⁄4” da 4 1⁄2”/112
In cromo-vanadio. Bussole a 6 punti esagonali singole. Fornito in valigetta stampata a soffiaggio.
20 bussole con attacco 1⁄4”
Esagonale: 3, 4, 5, 6, 7 mm Phillips: #1, #2, #3
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 Pozidriv: #1, #2, #3
Piatta: 4, 5,5, 6,5 mm
8 bussole lunghe a 6 punti con attacco 1⁄4” 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 bussole a 6 punti con attacco 1⁄4”
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
6 accessori con attacco 1⁄4”
Prolunga con attacco 1⁄4” da 4”/100 mm
Giunto universale con attacco 1⁄4” (tipo a perno) Impugnatura con cricchetto a rilascio rapido con
attacco 1⁄4”
Barra di scorrimento a T con attacco 1⁄4” da 4 1⁄2”/112
Serie di chiavi a bussola maschio esagonale con attacco quadro femmina 1/4” cromate
mm
Giunto per punte con attacco 1⁄4”
21 bussole a 6 punti con attacco 1⁄4”
Codice
Prezzo unitario €
mmGiunto per punte con attacco 1⁄4” Prolunga con manico con attacco 1⁄4”
Codice
Prezzo unitario €
Prezzo Contenuto del kit unitario €
2.5 - 10mm 60,00
C6868829 41,95
Codice
C5094054
C6868828 55,70
50
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
40667 40664 8327
187602
10098
187601
187603