Page 649 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 649

Seghetti alternativi
STA 18 LTX 14018 Vsenza cordone Seghetto alternativo
Seghetto alternativo estremamente potente con elettronica VTC per tagli rapidi in legno morbido fino
a 140 mmExtra maneggevole: sottilissima zona di impugnatura con superfici gommateSegatura precisa
e appropriata al materiale grazie al numero di corse variabili, corsa oscillante e condotta della lama ribassata in profondità e a mollaSostituzione rapida della lama Metabo “Quickg senza attrezzi con espulsione automaticaAvviamento automatico comfort: accelerazione automatica del numero di corse durante la segatura inizialeSemplici tagli obliqui grazie alla piastra di base regolabile senza bisogno di utensili con punti a scattoFunzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglioLuce di lavoro con LED integrato per un’illuminazione ottimale del punto di taglioElettronica ad onda piena (VTC) Vario-Tacho-Constamatic: progresso di segatura massimale grazie al numero di corse costante anche sotto caricoProtezione anti-riaccensione: evita un avviamento involontario della macchinaRobusta realizzazione di trasmissione e motore, con corpo in ghisa pressofuso di alluminio di lunga durataSistema
di monitoraggio multifunzione per la protezione
della macchina e della batteriaBatterie robuste con indicatore di autonomia
GST 90 BE 240V
• Comfort di prima classe nella categoria standard Il partner affidabile per l’uso quotidiano
• Comfort elevato grazie al sistema SDS Bosch: il sistema di sostituzione della lama semplice e senza attrezzi
• Potente motore da 650 Watt per un rapido avanzamento del lavoro Sistema di serraggio della lama migliorato, per un’elevata precisione di taglio
• Basamento in acciaio resistente alla piegatura
• Silenziosità imbattibile durante il taglio, per i migliori
risultati e per lavorare senza sforzi
• Oscillazione della lama in 4 posizioni per tagli senza
schegge
• Elettronica di regolazione per lavorare in funzione del
materiale
• Funzione soffiatrucioli per una migliore visibilità,
disattivabile per un’efficace aspirazione della polvere
GST 150 BCE 240V
• La più potente nella sua categoria di prezzo Elevata potenza anche nel caso di travi di grande spessore e durezza grazie al potente motore da 780 watt resistente al sovraccarico
• Piedino estremamente robusto e resistente alle curvature per gli impieghi più gravosi
• Elevata precisione di taglio grazie al nuovo sistema
di fissaggio della lama Sistema di montaggio della lama senza l’uso di attrezzi per una rapida e semplice sostituzione della lama
• Impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip per un elevato comfort durante il lavoro
• Oscillazione della lama in 4 posizioni per eseguire tagli fini e grezzi
• Preselezione elettronica del numero di giri
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
Numero di modello Tecnologia della Batteria
Codice Tensione
C4831427 18,0 V
GST 25 M 240V
STA 18 LTX 140 Li-ion
543,84
Numero di modello
Capacità taglio del
Massimo spessore ferrosi millimetri
Massimo Spessore Acciaio
Spessore massimo legno (mm)
legno
del materiale non
del materiale mm del materiale in
GST 90 BE 240V 90 mm
20
10
90
2,6 kg 650 W 500-3100
Prezzo unitario €
194,67
Numero di modello
Capacità taglio del legno
Massimo spessore del materiale non ferrosi millimetri
Massimo Spessore del materiale mm Acciaio
Spessore massimo del materiale in legno (mm)
Peso netto
Ingresso alimentazione velocità della corsa min Lunghezza tratto
Codice
C3973381
GST150BCE- 240V
150 mm 20
10
150
2,7 kg 780 W 500-3100 26 mm
Prezzo unitario €
283,25
Prezzo unitario €
Peso netto
Ingresso alimentazione velocità della corsa min
Codice
C2965369
•
• •
•
•
•
• •
Tagli precisi e sistematici nel metallo Corsa ridotta espressamente ottimizzata per
la lavorazione dei metalli, per un’eccellente uniformità di funzionamento
Oscillazione a 2 livelli, per un controllo ottimale durante il taglio nel metallo
Lame ottimizzate sull’utensile, per le migliori prestazioni di taglio nel metallo
Elettronica di regolazione, per lavorare in base al tipo di materiale e per riserve di 3 energia nelle applicazioni più gravose
Comfort elevato grazie al sistema «SDS» Bosch: il sistema di sostituzione della lama semplice e senza l’uso di attrezzi
Il numero di corse ridotto e la maggiore coppia assicurano un avanzamento del lavoro costante nel metallo
Funzione di soffiaggio per una visuale libera; disattivabile per l’impiego con olio da taglio
Piedino in acciaio rinforzato e resistente alle piegature
Compatibilità con il sistema di guida FSN Professional Bosch
Numero di modello
Massimo spessore del materiale non ferrosi millimetri Massimo Spessore del materiale mm Acciaio Spessore massimo del materiale in legno (mm)
Peso netto
Ingresso alimentazione
velocità della corsa min
Lunghezza tratto
Codice
C6074969
GST 25 M 240V 25
15
80
2,7 kg 670 W 2600 24 mm
Prezzo unitario €
287,37
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
635
240673
48520
48521
48518


































































































   647   648   649   650   651