Page 650 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 650

Seghetti alternativi
Lame per seghetto alternativo
Lavorare con Hitachi
Cerchi, linee rette, fori e rifiniture: con le lame per seghetto alternativo di Hitachi potrai tagliare pressoché ogni sagoma ovunque tu voglia. Hitachi ha creato un’ampia gamma di lame per seghetto alternativo adatte ad ogni lavoro, su un’ampia varietà
di materiali e per un vasto numero di applicazioni. Tagli dritti, tagli sottili, con una minima scheggiatura ad alta velocità: potrai fare quasi tutto.
Le lame per seghetto alternativo di Hitachi vengono realizzate con le migliori materie prime, risultando estremamente resistenti e durature grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità. Viene usato l’acciaio ad alto contenuto di carbonio (HCS) per tagliare materiali più morbidi quali legno, truciolato, plastica e truciolato con rivestimento plastificato. L’acciaio al carbonio viene scelto appositamente per produrre una lama di sega che duri a lungo. Le lame di sega realizzate in acciaio rapido (HSS) vengono usate per tagliare materiali più duri, come i metalli.
In molti casi la lama per seghetto alternativo deve essere molto flessibile, in modo
da non fratturarsi quando curva. Per questo motivo usiamo una combinazione molto flessibile di HCS e HSS, le lame bimetalliche (BiM). Lame di sega realizzate in metallo duro (HM/TC) sono adatte al taglio di acciaio inossidabile, fibra di vetro rinforzata con la plastica e persino le tegole. Le lame di sega HM/TC hanno dei denti estremamente affilati con un taglio molto potente e una lunghissima durata di vita.
Tecniche speciali per applicazioni speciali Hitachi hanno sviluppato delle lame per seghetto alternativo speciali a seconda del materiale da tagliare. Alla base troviamo due tecniche di produzione per i denti della sega.
Fresatura: la lama della sega viene fresata ottenendo un tempo di produzione più rapido. Il dente è abbastanza rugoso e taglia pressoché tutti i materiali ad alta velocità.
Rettifica: il processo di rettifica permette di ottenere dei denti più fini e quindi un taglio di qualità migliore, adatto a materiali più pregiati.
Anche l’angolo di spoglia del dente gioca un ruolo fondamentale e previene l’inceppamento della lama della sega.
A forma d’onda: i denti hanno una forma d’onda. Ciò fornisce un taglio più accurato su quasi tutti i materiali.
Disposizione: i denti non sono allineati tra loro per rendere più veloce il taglio. Conico: i denti sono rastremati. Denti rettificati secondo coni realizzano un taglio accurato su legno e plastica.
Una lama progressiva per sega consiste in una combinazione di tecniche diverse. Il risultato è una lama per sega di alta qualità, che taglia ad alta velocità.
3
Codice
C6009607
C6009608
C6009613
C6009605
C6009606
C6009622
C6009621
C6009611
C6009609
C6009614
C6009618
C6009616
C6009615
C6009626
C6009623
C6009631
C6009624
C6009634
C6009629
C6009628
C6009625
C6009632
C6009630
C6009635
C6009620
C6009633
C6009612
C6009610
C6009617
C6009627
C6009619
C2122770
Quantità di contenuti
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1,000
Materiale
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Acciaio per lavorazioni ad alta velocità
Acciaio per lavorazioni ad alta velocità
Acciaio per lavorazioni ad alta velocità
Acciaio per lavorazioni ad alta velocità
Acciaio per lavorazioni ad alta velocità
Acciaio per lavorazioni ad alta velocità
Acciaio per lavorazioni ad alta velocità
Acciaio per lavorazioni ad alta velocità
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Lunghezza
82,6 mm
82,6 mm
82,6 mm
100,4 mm
132 mm
70 mm
70 mm
91,5 mm
91,5 mm
100,4 mm
100,4 mm
132 mm
132 mm
76,6 mm
91,5 mm
91,5 mm
91,5 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
100,4 mm
116,5 mm
116,5 mm
132 mm
91,5 mm
91,5 mm
132 mm
100,4 mm
132 mm
Larghezza lama
8,0 mm
8,0 mm
9,3 mm
8,2 mm
8,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
8,6 mm
7,5 mm
9,5 mm
4,7 mm
7,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
6 mm
7,2 mm
7,2 mm
7,2 mm
7,2 mm
9,5 mm
7,2 mm
9,2 mm
7,2 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
10 mm
Spessore
0,8 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,25 mm
1,0 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,3 mm
1,3 mm
TPI
18
6
6
14
24
11-14
17-24
8
10-20
14
24
18
10
11-14
8
5-8
5-8
10
10
6
8
8
8-12
6
11-13
17-24
14
15
5-10
Prezzo unitario €
8,53
8,53
20,46
18,97
38,55
5,76
5,76
6,30
6,30
7,93
7,86
11,66
11,66
7,81
5,24
3,91
4,06
6,30
6,30
7,93
6,30
5,24
3,73
9,20
8,79
9,20
8,40
8,40
12,90
10,54
12,59
9,87
636
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
37599


































































































   648   649   650   651   652