Page 648 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 648

Seghe per metalli | Seghetti alternativi Lavorazione del metallo D28710-QS
La manopola orizzontale assicura una maggiore ergonomia ed un minore affaticamento dell’utente. Il morsetto a a sblocco rapido consente un cambio più rapido del pezzo lavorato. Il motore ad alte prestazioni con protezione da abrasioni fornisce grandi prestazioni sotto sovraccarico per assicurare una maggiore resistenza. Perno di sicurezza per consentire un cambio semplice e veloce della mola. La protezione regolabile contro le scintille consente all’utente di controllare la direzione delle scintille provenienti dalla macchina.
Numero di modello
D28710-QS
Diameter of Wheel
355 mm
Ingresso alimentazione
2200 Watts
Potenza di uscita
1350 Watts
Velocità libera (RPM)
3800 rpm
Codice
C4194994
Prezzo unitario €
251,00
CS 23-355
• Per corrente alternata monofase
• Per la troncatura potente e rapida di profili, tubi e barre in acciaio, ghisa, alluminio e altri metalli non ferrosi • Motore e ingranaggi con cuscinetti a sfere e adatti per le massime sollecitazioni
• Blocca albero per una rapida sostituzione della mola
• Dispositivo di serraggio rapido con regolazione in continuo dell’angolo di taglio da -15° a 45°
• Semplicità di trasporto grazie all’impugnatura integrata e al blocco per il trasporto
• Carter di protezione della mola inclinabile
• Deflettore guidascintille regolabile, in lamiera
• Protezione di accesso sul lato inferiore
• Arresto di profondità regolabile
Con chiave combinata, flangia di appoggio, dado di serraggio
Codice Tensione
C4115171 230V
Numero di modello
CS23-355
Dimensioni del disco abrasivo
355 x 25,4 mm
Ingresso kW (Potenza)
2,3
Peso netto
16,9 kg
Taglio dimensione massima (s) mm Pipes
125
Taglio dimensione massima (s) mm Sezioni
115 X 30
Dimensione massima di taglio (s) barra di acciaio millimetri
65
Velocità libera (RPM)
4000
Prezzo unitario €
339,90
GST 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
• Il più compatto seghetto alternativo a batteria professionale da 18 volt Seghetto alternativo estremamente compatto, grazie alla struttura più corta (solo 260 mm) della sua classe, per una manovrabilità perfetta e per lavorare nelle curve anche in punti stretti
• Elevata potenza: rapido avanzamento del taglio e lunga durata della batteria (ad es. 30 m in pannelli di truciolato da 22 mm) con batteria da 4,0 Ah
• Sistema di serraggio della lama con una mano e senza l’uso di attrezzi, con espulsione della lama e posizione di
riposo, per una sostituzione della lama sicura e rapida Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Robusto piedino di appoggio in alluminio con zoccolo in plastica, per un migliore scorrimento e una protezione maggiore delle superfici delicate
• L’Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico e garantisce una lunga durata
• Ingombro dell’impugnatura minimo (appena 128 mm), per lavorare in modo confortevole e senza sforzi
• Eccellente visibilità della linea di taglio, grazie alla luminosità del LED ed alla potente funzione soffiatrucioli
• Impugnatura a staffa ergonomica con ampio rivestimento Softgrip, per lavorare comodamente
• Oscillazione della lama in 4 posizioni per tagli senza schegge
• Funzione di accelerazione continua, ideale per iniziare con precisione il lavoro di taglio e per tagli dal pieno
Codice Tensione
C6074968 18 V
Prezzo unitario €
Numero di modello
GST18V-LI
Dimensione batteria
2 x 4.0Ah Li-Ion
Capacità taglio del legno
90 mm
Massimo spessore del materiale non ferrosi millimetri
8
Massimo Spessore del materiale mm Acciaio
8
Spessore massimo del materiale in legno (mm)
90
velocità della corsa min
0-2700
Lunghezza tratto
23 mm
Peso netto
2,4 kg
643,75
634
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48519 7298 9139


































































































   646   647   648   649   650