Page 651 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 651

Seghetti alternativi
Seghetto alternativo agli ioni di litio da 14,4 V CJ14DSL(2LRSK)
Seghetto alternativo al litio da 18 V senza fili DCS331M2-QW
• 3 tipi di lavorazione orbitale o taglio diritto
• Spia della carica della batteria residua
• Peso ridotto
• Illuminazione LED
• durata della ricarica max. 45 min.
• impugnatura morbida
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 3.000 mAh, leggere, sistema a lama senza utensili
Seghetto alternativo premium di ultima generazione con la nuova tecnologia agli ioni di litio XR. Fa parte della serie intelligente agli ioni di litio XR, progettata
per garantire efficienza e rendere le applicazioni più veloci. Il motore potente e ad alta efficienza con raffreddamento a ventola PM47 DEWALT è dotato di spazzole sostituibili. Assicura operazioni di taglio rapide fino a 3000 percussioni al minuto massimizzando la produttività dell’utente. Il grilletto intelligente della velocità variabile e l’interruttore d’esclusione assicurano tagli rapidi e controllati e una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. Pattino regolabile senza utensili con smussature della protezione antigraffio 45 gradi in entrambe le direzioni. Pattino regolabile senza utensili con smussature della protezione antigraffio 45 gradi in entrambe le direzioni. Il sistema brevettato di cambio facile e veloce delle lame senza chiavetta consente l’impiego di lame con stelo a T.
Seghetto alternativo CJ90VST
• “Power Lock System”; cambio della lama senza utensili
Numero di modello
CJ90VST
Capacità taglio del legno
90 mm
Capacità di taglio - Acciaio
8 mm
Peso netto
2,2 kg
Potenza
705 W
Velocità libera (RPM)
850 - 3.000 rpm
Numero di modello
CJ14DSL(2LRSK)
Capacità.Tipo diinvolu- cro Batteria
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Capacità di taglio - Acciaio
10 mm
Peso netto
2,3 kg
Velocità libera (RPM)
0 - 2.400 rpm
Numero di modello
DCS331M2-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-Ion
Bevel Capacità
45 °
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
10 mm
Potenza di uscita
400 Watts
velocità della corsa min
0-3000 spm
Lunghezza tratto
26 mm
Prezzo unitario €
• lavorazione orbitale in 3 modalità
• impugnatura morbida
• corpo in alluminio ad alta resistenza • regolazione della velocità variabile
Codice
C4217601
Prezzo unitario €
176,57
Codice
Codice Tensione
C4194979 18,0 V
Prezzo unitario €
560,00
Seghetto alternativo DW331K-QS
Il potente motore da 701 Watt è dotato di velocità variabile e consente di effettuare tagli rapidi fino a 3100 percussioni al minuto. Il sistema brevettato di cambio facile e veloce delle lame senza chiavetta consente l’impiego di lame con stelo a T. Il meccanismo brevettato antivibrazione e di controbilanciamento
e l’impugnatura in gomma consentono un impiego senza problemi. Il funzionamento a pendolo dotato di
4 posizioni controlla l’aggressività o la delicatezza dei tagli. Pattino regolabile senza utensili con smussature della protezione antigraffio 45 gradi in entrambe le direzioni. Il controllo integrale elettronico della velocità con retroazione assicura che la velocità della lama venga mantenuta inalterata con qualsiasi carico per una finitura uniforme su tutti i materiali.
3
Numero di modello
DW331K-QS
Bevel Capacità
45 °
Capacità di taglio metalli non ferrosi
30 mm
Capacità taglio del legno
135 mm
Capacità di taglio - Acciaio
12 mm
Ingresso alimentazione
701 Watts
Potenza di uscita
445 Watts
velocità della corsa min
0-3100 spm
Lunghezza tratto
26 mm
Codice
C3468365
Prezzo unitario €
246,00
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
637
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9147
11859
9042
11860


































































































   649   650   651   652   653