Page 647 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 647
GoldTM lama coltellare “Lazer” per metallo pesante T2 - 5pk
Lame per seghe alternative | Seghe per metalli Lama coltellare Diamond Grit
200 x 19 x 1mm Taglia materiali abrasivi, ferro colato e con elevata resistenza alla trazione/lucchetti di sicurezza in metallo Baron.
Codice
C4189460
15pc Kit lama coltellare
Prezzo unitario €
14,27
Il rivestimento dei bordi in titanio consente la dissipazione del calore rendendola più resistente all’usura e di maggiore durata. Prestazioni ottimizzate: Le lame più spesse (1,1mm) e più larghe (25mm) minimizzano l’oscillazione per tagli più omogenei.
Codice
C4187589
C4187593
C4187590
C4187594
C4187597
C4187591
C4187595
C4187598
C4187592
C4187596
C4187599
C6106296
TPI Lunghezza
8 152 mm
8 229 mm
10 152 mm
10 229 mm
10 305 mm
14 152 mm
14 229 mm
14 305 mm
18 152 mm
18 229 mm
18 305 mm
Altezza Totale
Larghezza (mm)
Prezzo unitario €
22,95
29,14
23,74
29,78
33,86
23,74
29,78
33,86
23,74
29,78
33,86
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
25 mm 1.1
15 Pezzi legno e metallo: 5 x 614R, 5 x 618R, 5 x 656R. Compresa comoda valigetta in plastica. Resistenti alla frantumazione: La costruzione bi-metallica permette alle lame di piegarsi e flettersi. Ogni lama ha una configurazione unica compreso un angolo del codolo aggressivo.
Prezzo unitario €
36,45
• La resistente, per le applicazioni più impegnative Costruzione estremamente
resistente del braccio e della molla, per poter supportare il massimo carico di 3 lavoro
Codice
C4189459
GCO 2000 240V
Lunghezza
152 mm
TPI
6, 14 and 18
Airsaw 424T 5pk
Resistenti alla frantumazione: La costruzione bi-metallica permette alle lame di piegarsi e flettersi.
Codice
C4313731
Lama per Seghetto alternativo in carburo di tungsteno - 2 pk
75 x 8 x 0,8mm Per tagliare materiali abrasivi e piastrelle in ceramica.
Codice
Prezzo unitario €
16,54
• Potente motore da 2.000 W con limitazione di spunto alla partenza, per un rapido avanzamento del lavoro
• Pratico dispositivo di serraggio rapido con regolazione continua dell’angolo di smusso, fino a 45° Durata del prodotto incredibilmente superiore alla media, grazie all’impiego dell’affidabile motore delle smerigliatrici angolari Bosch
• Impugnatura verticale a D per un lavoro ergonomico • Maniglia integrata per un facile trasporto
Numero di modello
GCO14-1/240V
Raccordo a diametro del mandrino
25,4 mm
Diametro di lama / Disco
355 mm
Peso netto
18 kg
Ingresso alimentazione
2000 W
Velocità libera (RPM)
3500
Prezzo unitario €
Codice
C3977515
Prezzo unitario €
507,79
C4189458 11,69
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
633
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9023 38551
9089
48611
9055
9056