Page 646 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 646

Lame per seghe alternative
Lama per sega coltellare multi-materiale - 5pk
Lama coltellare Diamond Grit doppio codolo
225 x 19 x 1mm Il doppio codolo consente all’utente finale di girare la lama, riducendo la quantità di rifiuti e massimizzando il costo per taglio. Taglia materiali abrasivi, ferro colato e con elevata resistenza alla trazione/lucchetti di sicurezza in metallo Baron.
Prezzo Codice Lunghezza (a) Lunghezza unitario €
C4189528 9 225 mm 17,14
Lame coltellari Bi-Metal standard - 5pk
GoldTM lama coltellare T2 per legno T2 - 5pk
10/14TPI. TPI variabile. Per tutti i tagli generali delle costruzioni - legno, metallo e plastica.
6 TPI. Il rivestimento dei bordi in titanio consente
la dissipazione del calore rendendola più resistente all’usura e di maggiore durata. Ideale per il taglio veloce del legno compreso legno con chiodi.
Codice
C3973171
C3973172
Lung- hezza
152 mm
203 mm
Altezza Totale
25 mm
25 mm
Larghezza (mm)
1.1
1.1
TPI
10/14
10/14
Prezzo unitar- io €
14,85
19,39
Codice
C4187572
C4187574
C4187573
Lung- hezza
152 mm
229 mm
305 mm
Altezza Totale
19 mm
19 mm
19 mm
Lar-
ghezza Prezzo (mm) unitario €
1.3 20,29
1.3 24,94
1.3 29,93
GoldTM lama coltellare T2 Demolition T2 - 5pk
GoldTM lama coltellare T2 per legno T2 - 5pk
Il rivestimento dei bordi in titanio consente la dissipazione del calore rendendola più resistente all’usura e di maggiore durata. Usata per sezioni piccole, generali e taglio di metallo di calibro sottile.
Il rivestimento dei bordi in titanio consente la dissipazione del calore rendendola più resistente all’usura e di maggiore durata. Per pesanti lavori di demolizione. Punta della lama aggressiva per “taglio a
Tecnologia denti T2. Ogni lama ha una configurazione unica compreso un angolo del codolo aggressivo. Resistenti alla frantumazione: La costruzione bi- metallica permette alle lame di piegarsi e flettersi.
immersione” nel
legno.
Lung- hezza
152 mm
229 mm
305 mm
229 mm
Codice TPI
C4187575 10
C4187576 10
C4187577 14
C4187578 14
C4187579 18
C4187580 18
C4187581 18
C4187582 24
C4187583 24
C4187584 24
C3948710
C6120400
Lung- hezza
152 mm
203 mm
102 mm
152 mm
102 mm
152 mm
203 mm
102 mm
152 mm
203 mm
Altezza Totale
Prezzo Larghezza unitario (mm) €
Altezza Totale
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Prezzo Larghezza uni- (mm) tario €
1.6 20,89
1.6 39,86
1.6 49,99
1.6 39,86
Codice
C4187565
C4187569
C4187571
C4187568
C4187570
C4187562
C4189401
C4187563
C4187566
C4187600
C4187564
C4187567
Lung- TPI hezza
6 152 mm
6 229 mm
6 305 mm
10 203 mm
10/14 305 mm
14 152 mm
14 203 mm
18 152 mm
18 203 mm
18 305 mm
24 152 mm
24 203 mm
Altezza Totale
Lar-
ghez- Prezzo za unitario (mm) €
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
16,46
19,28
14,21
15,23
14,14
15,23
20,06
14,14
16,46
22,24
Codice
C4187585
C4187587
C4187588
C4187586
C6120404
C6120403
TPI
6
6
6
10
3
19 mm 1.3
19 mm 0.9
19 mm 1.3
19 mm 0.9
19 mm 1.3
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 0.9
19 mm 1.3
19 mm 0.9
19 mm 0.9
17,40
22,91
27,64
18,41
27,64
14,14
18,41
14,14
18,41
25,58
14,14
19,09
632
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9058 9052
9080 9054
9085
9075


































































































   644   645   646   647   648