Page 645 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 645

Lame per seghe alternative
Lame per seghetto ad arco
Una gamma completa
Completando i suoi utensili elettrici professionali Hitachi offre un’ampia gamma di lame per seghe alternative.
Risultati ottimali grazie a un’ottima qualità. Non sono state fatte concessioni sulla qualità: le lame per seghe alternative Hiitachi sono state realizzate per un’ampia serie di applicazioni. Sono adatte sia per il taglio di superfici spesse che per il taglio di tubi.
Hitachi ha sviluppato dei tipi specifici di lame adatte ad ogni forma e a un’ampia varietà di materiali.
I materiali. Questa attenzione alla qualità viene messa in evidenza nella sezione sui materiali per le lame.
HCS - Lame per seghe realizzate in acciaio ad alto contenuto di carbonio. Sviluppate appositamente per il taglio di materiali più morbidi, quali legno, tavole laminate e plastica. HAS - Lame per seghe realizzate con acciaio di qualità, adatte ad un uso su metalli non ferrosi, pietre leggere e legno con chiodi.
HSS - Lame per seghe in acciaio duro per prestazioni e risultati ottimali su materiali più duri, con una disposizione speciale dei denti della lama.
BiM - Lame per seghe bimetalliche, estremamente flessibili. Sono caratterizzate da una disposizione dei denti “Matrix II” per un taglio ad alta velocità.
Adatte a tubi, profili e materiali corrugati.
HM/CT - Lame per seghe altamente durature. Adatte al taglio di acciaio inossidabile, materiali in fibra di vetro, materiali da costruzione ed altri materiali duri.
Un’applicazione altamente specializzata
Hitachi Power Tools ha sviluppato un gran numero di lame uniche per seghe alternative, adatte ad usi specifici. Potrai trovare i dettagli di ciascuna sul relativo confezionamento.
I tipi flessibili 752012 e 752022 forniscono la flessibilità ricercata per un utilizzo in spazi di piccole dimensioni.
Progressor
La disposizione speciale dei denti da taglio dei tipi 752018, 752024 e 752033 permette un taglio estremamente rapido e “resistente alle fratture”.
Gritted
Il tipo 752039 offre delle lame per sega di tipo smerigliato, adatte al lavoro su fibra di vetro e tubi delle fognature.
Codice
C6009646
C6009651
C6009648
C6009647
C6009659
C6009640
C6009637
C6009650
C6009649
C6009641
C6009642
C6009652
C6009638
C6009658
C6009656
C6009643
C6009654
C6009653
C6009644
C6009655
C6009639
C6009645
C6009668
C6009666
C6009665
C6009660
C6009670
C6009667
C6009671
C6009661
C6009662
C6009636
C3424435
C6009663
C3424436
C6009664
C3424437
C6009657
C3424438
Quantità di contenuti
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
5,000
5,000
200,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
Materiale
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Bimetallico
Acciaio al carbonio indurito
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
High Carbon Steel
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Tungsten Carbide
Lunghezza
100 mm
128,5 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
305 mm
305 mm
150 mm
150 mm
200 mm
225 mm
240 mm
305 mm
115 mm
150 mm
225 mm
240 mm
305 mm
305 mm
400 mm
455 mm
Larghezza lama
19 mm
19 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
50 mm
22 mm
50 mm
Spessore
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,26 mm
1,6 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,25 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,6 mm
1,6 mm
0,9 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
Prezzo TPI unitario €
14 12,28
14 13,31
14 13,62
24 13,62
8-14 19,28
10-14 13,31
14 21,95
18 13,31
24 13,31
6 18,45
6 20,51
8-10 18,45
14 25,19
6-12 23,59
10-14 23,59
10 560,26
14 19,28
18 19,28
6 25,65
8-10 25,65
14 28,53
10-14 23,59 3 6 28,73
6 13,31
6 12,08
6-10 22,56
3 16,71
2 22,56
6 22,56
18 14,34
6 35,93
20,51
2 26,68
3 53,40
2 36,49
2 59,57
2 51,35
200,000 848,10
1,000 47,24
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
631
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37633


































































































   643   644   645   646   647