Page 62 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 62
Chiavi a cricchetto da 1/4” - prese
40DLChiavi a bussola bi-esagonali extra profonde con innesto quadro da 1/4”
Extra profondi, misure metriche: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ ISO 2725-1, ASME B 107.5M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Connettore da 1/4” per viti TORX® sporgenti TX 20
Codice
C3976203
C3976204
C3976205
C3976206
C3976207
C3976208
C3976209
C3745864
C3745865
C3976210
C3976211
Dimensione
Lunghezza (mm)
Prezzo unitario €
11,90
11,99
11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
12,45
12,45
12,45
12,45
5 mm 50
5,5 mm 50
6 mm 50
7 mm 50
8 mm 50
9 mm 50
10 mm 50
11 mm 50
12 mm 50
13 mm 50
14 mm 50
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Codice
C2704123
C2704087
C2704088
C2704089
C2704090
C2704124
Dimensione punta Torx (sporgente)
E4
E5
E6
E7
E8
E10
Prezzo unitario €
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
5,18
40aDL Chiavi a bussola bi-esagonali extra profonde con innesto quadro da 1/4”
Extra profondi, misure metriche: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ ISO 2725-1, ASME B 107.5M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
6700TORX-E Chiavi a bussola per vite Torx E 1/4” SD
Bussole TORX® con attacco quadro 1/4” Per vite TORX®
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
Codice Dimensione punta Torx (Recess)
C3423269 E-4
C3423270 E-5
C3423271 E-6
C3423272 E-7
C3423273 E-8
C3423268 E-10
40TX Chiavi a bussola Torx 1/4”
Codice
C3980228
C3980229
C3980230
1 C3980169 C3953613
C3745954
C3980231
C3745956
C3980232
C3980233
C3980234
Dimensione
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Lunghezza (mm)
Prezzo unitario €
50 11,53
50 11,53
50 11,53
50 11,53
Prezzo unitario €
3,52
3,52
3,66
3,66
3,87
3,87
50
50
50
50
50
50
50
11,53
11,53
11,53
11,90
11,90
11,90
11,90
UNIFLEX Bussole- 1/4 in innesto quadro
Misure americane: SAE SA 954, ASME B 107.1, acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Per viti con profilo esterno TORX®, acciaio HPQ© ad alte prestazioni, cromate.
Codice
C3976212
C3976213
C3976214
C3976215
C3976216
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Prezzo unitario €
29,84
29,84
29,84
29,84
29,84
Codice
C3698877
C3698880
C3698883
C3698888
C3698893
C3745874
Dimensione punta Torx (sporgente)
E4
E5
E6
E7
E8
E10
Prezzo unitario €
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,86
48
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10100 10132
10114
42432
8662
6774