Page 635 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 635

Smerigliatrici angolari 125 mm
WEV 15-125 Quick Smerigliatrice angolare da 1550 Watt
WEV 15-125 Quick Inox Smerigliatrice ango- lare da 1550 Watt
WEV 15-150 Quick Smerigliatrice angolare da 1550 Watt
Massima longevità in applicazioni estreme: smerigliatrice angolare robusta e potente con regolazione del numero di giri e massima potenza della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro Nuovo motore Metabo Marathon (richiesta di brevetto depositata) con il 50% di coppia in più e il 20% in
più di resistenza ai sovraccarichi, per una maggiore resa di asportazione e maggiore longevità Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella di selezione: per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti sotto carico
Ora ancora più veloce: sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite la ghiera di serraggio Quick, con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Impugnatura supplementare Metabo VibraTech
(MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato Frizione di sicurezza Metabo S-automatic:
il disinserimento meccanico diretto al bloccarsi della mola riduce i contraccolpi - per un’elevata sicurezza e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo; collaudata da decenni Protezione elettronica del motore contro
i sovraccarichi, per un’elevata longevità Avviamento elettronico morbido per impedire gli scatti Protezione antiriavviamento: impedisce l’accensione accidentale della macchina dopo una mancanza di corrente Testata ingranaggi posizionabile a passi da 90° gradi per l’utilizzo di mancini o per la troncatura Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Lavorazione perfetta dell’acciaio inox: smerigliatrice angolare robusta e potente con elevato rapporto di riduzione e numero di giri ridottissimo e regolabile
per la levigatura a bassa temperatura Nuovo motore Metabo Marathon (richiesta di brevetto depositata) con il 50% di coppia in più e il 20% in più di resistenza ai sovraccarichi, per una maggiore resa di asportazione
e maggiore longevità Elettronica a onda piena Vario- Tacho-Constamatic (VTC) con rotella di selezione: per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti sotto carico Ora ancora più veloce: sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite la ghiera di serraggio Quick,
con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Impugnatura supplementare Metabo VibraTech
(MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato Frizione di sicurezza Metabo S-automatic:
il disinserimento meccanico diretto al bloccarsi della mola riduce i contraccolpi - per un’elevata sicurezza e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo; collaudata da decenni Protezione elettronica del motore contro
i sovraccarichi, per un’elevata longevità Avviamento elettronico morbido per impedire gli scatti Protezione antiriavviamento: impedisce l’accensione accidentale della macchina dopo una mancanza di corrente Testata ingranaggi posizionabile a passi da 90° gradi per l’utilizzo di mancini o per la troncatura Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Massima longevità in applicazioni estreme: smerigliatrice angolare robusta e potente con regolazione del numero di giri e massima potenza della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro Nuovo motore Metabo Marathon (richiesta di brevetto depositata) con il 50% di coppia in più e il 20% in
più di resistenza ai sovraccarichi, per una maggiore resa di asportazione e maggiore longevità Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella di selezione: per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti sotto carico
Ora ancora più veloce: sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite la ghiera di serraggio Quick, con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Impugnatura supplementare Metabo VibraTech
(MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato Frizione di sicurezza Metabo S-automatic:
il disinserimento meccanico diretto al bloccarsi della mola riduce i contraccolpi - per un’elevata sicurezza e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo; collaudata da decenni Protezione elettronica del motore contro
i sovraccarichi, per un’elevata longevità Avviamento elettronico morbido per impedire gli scatti Protezione antiriavviamento: impedisce l’accensione accidentale della macchina dopo una mancanza di corrente Testata ingranaggi posizionabile a passi da 90° gradi per l’utilizzo di mancini o per la troncatura Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Numero di modello
WEV 15-125 Quick
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
1,55
Max Velocità (RPM)
11000
Velocità libera (RPM)
2800 - 11000
Mandrino Dimensione filettatura
M 14
Coppia (Max)
3,5 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
2,5 kg
Numero di modello
WEV 15-125 Quick Inox
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
1,55
Max Velocità (RPM)
7600
Velocità libera (RPM)
2000 - 7600
Mandrino Dimensione filet- tatura
M 14
Coppia (Max)
5 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
2,5 kg
Numero di modello
WEV 15-150 Quick
Dimensioni del disco abrasivo
150 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
1,55
Max Velocità (RPM)
9600
Velocità libera (RPM)
2800 - 9600
Mandrino Dimensione filet- tatura
M 14
Coppia (Max)
3,9 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
2,6 kg
Codice Tensione
C6891172 230V
Prezzo unitario €
249,26
Codice Tensione
C7032638 230V
Prezzo unitario €
254,41
Codice Tensione
C7032639 230V
Prezzo
unitario € 3
173,04
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
621
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
264511
264512
264514


































































































   633   634   635   636   637