Page 637 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 637

Smerigliatrici angolari 230 mm | Smerigliatrici angolari 150 mm
D28490-QS LAG
Motore con protezione da abrasioni per garantire
una maggiore durata. L’impugnatura laterale a due posizioni permette all’utente di ottimizzare la posizione dell’impugnatura per assicurare il massimo comfort. Perno di sicurezza per consentire un cambio veloce della mola. La finestra consente una rapida sostituzione della spazzola.
G23SWU 230 millimetri Smerigliatrice ango- lare con Morbido Inizio
• 230 millimetri di diametro della ruota (9 “)
• 2,200W Alimentazione e potenza max 3,810W con sovraccarico di durata
• Soft start e protezione riavvio 0-tensione
• Accessori standard lato maniglia e chiave
Set KNSE 12-150
• Ideale per lavorare i cordoni di saldatura difficilmente accessibili, per esempio sulle ringhiere
• Struttura estremamente piatta
• Ottima resa di asportazione grazie all’ingranaggio a doppia riduzione
• Elettronica ad onda piena VTC (Vario-Tacho- Constamatic) con variazione continua del numero dei giri. La velocità rimane costante sotto carico.
• Avviamento elettronico morbido
• Protezione contro i sovraccarichi tramite il controllo elettronico della temperatura degli avvolgimenti. Segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente.
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina.
• Regolazione senza utensili del carter di protezione che consente un rapido adattamento a diversi tipi di lavoro
• Ottimi risultati in ogni applicazione grazie agli accessori professionali Metabo
• Robusto motore Metabo Marathon
• Rotella di preselezione velocità
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso: robusta e resistente all’usura
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Con carter di protezione, flangia di appoggio, dado
di serraggio, impugnatura, chiave a due perni, chiave esagonale, 2 dischi compatti in feltro (150 x 3 x 25,4 mm, grana media), 2 dischi compatti in feltro (150 x 3 x 25,4 mm, grana media), 2 dischi compatti in feltro(150 x 6 x 25,4 mm, grana molto fine), lima, 25 strisce di fogli abrasivi per lima, 3 panni di microfibra, spray protettivo per acciaio inox, valigetta metallica
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
Numero di modello
Altezza - Globale
Lunghezza
Disco diametro massimo Ingresso alimentazione
Potenza di uscita
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Peso netto
Codice
D28490-QS 151 mm 490 mm 230 mm 2000 Watts 1054 Watts 6500 rpm M14
5,5 kg
Numero di modello Dimensioni del disco abrasivo
Raccordo a diametro del man- drino
Lunghezza totale (mm)
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Peso netto
G23SWU 230V 230 mm (9”) 22,23 mm
469
6600 / min M14 x 2 4,4 kg
Prezzo unitario €
Codice
C6966550
WX 2000
Potenza
2200 W
Prezzo unitario €
194,29
G23SW 230 mm Smerigliatrice angolare
• 230 millimetri di diametro della ruota (9 “)
• 2,200W Alimentazione e potenza max 3,810W con sovraccarico di durata
• Accessori standard lato maniglia e chiave
• Motore 4 poli robusto e resistente all’usura
• Protezione antiriavviamento: evita l’avviamento involontario della macchina
limitazione della corrente di spunta
• Interruttore di sicurezza Metabo: dispositivo per evitare l’accensione accidentale
• Impugnatura supplementare posizionabile a sinistra, a destra o in alto
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Spazzole autostaccanti. Semplice sostituzione delle spazzole tramite sportello.
Con carter di protezione, flangia di appoggio, ghiera di serraggio, impugnatura, chiave a due perni
Numero di modello
Dimensioni del disco abrasivo Ingresso kW (Potenza)
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura M14
KNSE12-150Set 150 mm
1,2
1300-4000
Numero di modello
Dimensioni del disco abrasivo Raccordo a diametro del mandrino Lunghezza totale (mm)
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Peso netto
G23SW 230V 230 mm (9”) 22,23 mm 469
Codice Tensione
C4125098 230V
Prezzo unitario €
817,82 3
6600 / min M14 x 2 4,4 kg
Numero di modello
Dimensioni del disco abrasivo
Switch salvavita
Ingresso kW (Potenza) Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura
Coppia (Max)
WX 2000 (disc diameter 230) 230 mm
Codice
C6966549
Potenza
2200 W
Prezzo unitario €
128,50
N.
2 6600 M14
13 Nm 230V
Tensione
Codice
C4170537
Tensione Switch salvavita
230V N.
Prezzo unitario €
134,93
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
623
251396
9130
7282
251397
7338


































































































   635   636   637   638   639