Page 636 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 636
Smerigliatrici angolari 125 mm | Smerigliatrici angolari 180 mm
Versione al litio da 18 V senza fili DCG412M2-QW
Rettificatrice premium agli ioni di litio XR da 18 V
di ultima generazione con NUOVA tecnologia delle batterie agli ioni di litio da 4,0 Ah XR. Fa parte della serie intelligente agli ioni di litio XR, progettata per garantire efficienza e rendere le applicazioni più veloci. Il motore con raffreddamento a ventola, potente e
ad elevata efficienza, PM58 DEWALT è dotato di spazzole sostituibili ed effettua fino a 7000 giri al minuto per consentire operazioni rapide di taglio e rettifica. I riduttori conici a dentatura elicoidale tronca in acciaio offrono la massima durata e ridotte vibrazioni aumentando la produttività degli operatori. I riduttori conici a dentatura elicoidale tronca in acciaio offrono
la massima durata e ridotte vibrazioni aumentando
la produttività degli operatori. L’alloggiamento della trasmissione a basso profilo migliora la resistenza e l’ergonomia dei meccanismi. Il grilletto intelligente e l’interruttore di esclusione assicurano una migliore sicurezza e controllo sul posto di lavoro.
WX 17-180
• Massima potenza della sua classe
• Maneggevole peso leggero per un lavoro instancabile • Protezione antiriavviamento: evita l’avviamento involontario della macchina
limitazione della corrente di spunto con avviamento morbido
• Interruttore di sicurezza Metabo: dispositivo per evitare l’accensione accidentale
• Impugnatura supplementare posizionabile a sinistra, a destra o in alto
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Spazzole autostaccanti. Semplice sostituzione delle spazzole tramite sportello.
• Robusto motore Metabo Marathon per una longevità particolarmente elevata
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Impugnatura posteriore ruotabile senza ausilio di attrezzi: sicura presa per troncare e sgrossare
• Carter di protezione antitorsione, regolabile velocemente senza attrezzi
• Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato
Con protezione, flangia di appoggio, dado di serraggio, chiave a due perni
WXLA 24-180 Quick
• Smerigliatrice angolare Metabo Longlife con una longevità aumentata del 50% e doppia durata delle mole grazie alla minimizzazione delle vibrazioni.
• Elevato livello di resa e coppia maggiorata grazie all’ottima dissipazione termica
• Autobalancer per una doppia durata utile delle mole e vibrazioni ridotte al minimo (2,7 m/s2)
• Limitazione della corrente di spunto con avviamento morbido
• Arresto di sicurezza Metabo S-automatic: con il blocco della mola viene subito interrotta l’alimentazione di corrente
• Protezione antiriavviamento: evita l’avviamento involontario della macchina
• Protezione contro i sovraccarichi termici del motore
• Un segnale luminoso informa l’utente su particolari
situazioni, come ad es. l’attivazione del sistema di protezione antiriavviamento
• Metabo “Quick”: cambio rapido degli utensili senza l’ausilio di attrezzi - veloce, comodo e sicuro
• Ridotta necessità di assistenza, grazie ai carboncini Metabo di lunga durata
• Interruttore di sicurezza Metabo: dispositivo per evitare l’accensione accidentale
• Impugnatura supplementare posizionabile a sinistra, a destra
o in alto
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Spazzole autostaccanti. Semplice sostituzione delle spazzole tramite sportello.
• Robusto motore Metabo Marathon per una longevità particolarmente elevata
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Impugnatura posteriore ruotabile senza ausilio di attrezzi: sicura presa per troncare e sgrossare
• Carter di protezione antitorsione, regolabile velocemente senza attrezzi
• Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato
Con carter di protezione, flangia di appoggio, dado di serraggio “Quick”
Numero di modello
DCG412M2-QW
Lunghezza
400 mm
Disco diametro massimo
125 mm
Potenza di uscita
405 Watts
Velocità libera (RPM)
7000 rpm
Mandrino Dimensione filet- tatura
M14
Peso netto
2,9 kg
Numero di modello
WX17-180
Dimensioni del disco abrasivo
180 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,7
Velocità libera (RPM)
8500
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Coppia (Max)
6 Nm
Codice Tensione
C4194980 18 V
Prezzo unitario €
435,00
Numero di modello
WXLA 24-180 Quick (IT)
Dimensioni del disco abrasivo
180 mm
Ingresso kW (Potenza)
2,4
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Coppia (Max)
14 Nm
Tensione
230V
Codice Tensione
C4170509 230V
Prezzo unitario €
247,20
Codice Tensione Switch salvavita
C4125089 230V N.
Prezzo unitario €
3
WEA 24-180 MVT Quick Con equilibratore automatico Smerigliatrice angolare da 2400 Watt
Robusto motore Metabo Marathon Autobalancer per una doppia durata utile delle mole e vibrazioni ridotte al minimo (2,7m/s2) Interruttore di sicurezza Metabo: dispositivo per evitare l’accensione accidentale Limitazione della corrente di spunto con avviamento morbido Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi della mola Protezione antiriavviamento: evita un avviamento involontario della macchina Protezione contro i sovraccarichi termici del motore Un segnale luminoso informa l’utente su particolari situazioni, come ad es. l’attivazione del sistema di protezione antiriavviamento Metabo “Quick”: cambio rapido
degli utensili Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Impugnatura supplementare posizionabile a sinistra, a destra o in alto Impugnatura posteriore ruotabile senza ausilio di attrezzi Spazzole autostaccanti
Numero di modello
WEA 24-180 MVT Quick with autobalancer
Dimensioni del disco abrasivo
180 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
2,4
Max Velocità (RPM)
5800
Velocità libera (RPM)
8500
Coppia (Max)
14 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
5,8 kg
Codice Tensione
C7032646 230V
Prezzo unitario €
283,25
622
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
264555 9059
7287
7291