Page 633 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 633

Smerigliatrici angolari 125 mm
W 9-125 Quick Smerigliatrice angolare da 900 Watt
WE 14-125 Plus
WE 14-125 Inox Plus
• Coppia elevata per sgrossare con forza e troncare rapidamente
• Elettronica ad onda piena VTC (Vario-Tacho- Constamatic) con variazione continua del numero dei giri. La velocità rimane costante sotto carico.
• Rotella di preselezione velocità
• Avviamento elettronico morbido
• Protezione contro i sovraccarichi: Segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente.
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina.
• Robusto motore Metabo Marathon
• Tecnologia di protezione parapolvere Metabo per un’estrema longevità della macchina
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge l’operatore contro improvvisi contraccolpi, per es. in caso di incastro o bloccaggio dell’utensile
• Metabo “Quick”: Cambio rapido degli utensili senza l’ausilio di attrezzi - veloce, comodo e sicuro
• Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato
• Carter di protezione antitorsione, regolabile velocemente senza attrezzi
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Longeve spazzole autostaccanti con involucro di protezione dalla polvere
Con carter di protezione, flangia di appoggio, ghiera di serraggio “Quick”, impugnatura Metabo VibraTech (MVT)
Prezzo Codice Tensione unitario €
C4129095 230V
• Ideale per la lavorazione dell’acciaio inossidabile grazie all’elevata coppia ed alla velocità regolabile - nessuna colorazione termica blu.
• Elettronica ad onda piena VTC (Vario-Tacho- Constamatic) con variazione continua del numero dei giri. La velocità rimane costante sotto carico.
• Rotella di preselezione velocità
• Avviamento elettronico morbido
• Protezione contro i sovraccarichi: Segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente.
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina.
• Robusto motore Metabo Marathon
• Tecnologia di protezione parapolvere Metabo per un’estrema longevità della macchina
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge l’operatore contro improvvisi contraccolpi, per es. in caso di incastro o bloccaggio dell’utensile
• Metabo “Quick”: Cambio rapido degli utensili senza l’ausilio di attrezzi - veloce, comodo e sicuro
• Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato
• Carter di protezione antitorsione, regolabile velocemente senza attrezzi
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Longeve spazzole autostaccanti con involucro di protezione dalla polvere
Con carter di protezione, flangia di appoggio, ghiera di serraggio, ghiera di serraggio “Quick”, impugnatura Metabo VibraTech (MVT), chiave a due perni
Poco affaticante come non mai: smerigliatrice angolare compatta con la più sottile impugnatura della sua classe di potenza per una perfetta ergonomia Nuovo motore Metabo Marathon (richiesta di brevetto depositata) con il 50% di coppia in più e il 20% in
più di resistenza ai sovraccarichi, per una maggiore resa di asportazione e maggiore longevità Ora ancora più veloce: sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite la ghiera di serraggio Quick, con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: il disinserimento meccanico diretto al bloccarsi della mola riduce i contraccolpi - per un’elevata sicurezza e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo; collaudata da decenni Testata ingranaggi posizionabile a passi da 90° gradi per l’utilizzo di mancini o per la troncatura Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Numero di modello
W 9-125 Quick
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
0,9
Max Velocità (RPM)
7500
Velocità libera (RPM)
10500
Mandrino Dimensione filet- tatura
M 14
Coppia (Max)
2,5 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
2,1 kg
Numero di modello
WE 14-125 Plus - UK 110 V
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,45
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Coppia (Max)
3,3 Nm
Codice
C7032641
Tensione
230V
Prezzo unitario €
93,73
Numero di modello
WE14-125InoxPlus
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,45
Velocità libera (RPM)
2000-7000
Mandrino Dimensione filet- tatura
M14
Coppia (Max)
4,2 Nm
Codice Tensione
C4129088 230V
Prezzo unitario €
3
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
619
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7270
7281
264535


































































































   631   632   633   634   635