Page 634 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 634
Smerigliatrici angolari 125 mm
WA 12-125 Quick Smerigliatrice angolare da 1250 Watt
WEPBA 17-125 Quick Smerigliatrice ango- lare da 1700 Watt
W 12-125 Quick Smerigliatrice angolare da 1250 Watt
Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con la massima potenza della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro Nuovo motore Metabo Marathon (richiesta di brevetto depositata) con il 50% di coppia in più e il 20% in più di resistenza ai sovraccarichi,
per una maggiore resa di asportazione e maggiore longevità Ora ancora più veloce: sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite la ghiera di serraggio Quick, con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche
in caso di impiego continuato Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: il disinserimento meccanico diretto al bloccarsi della mola riduce i contraccolpi
- per un’elevata sicurezza e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo; collaudata da decenni Testata ingranaggi posizionabile a passi da 90° gradi per l’utilizzo di mancini o per la troncatura Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con la massima potenza della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro Nuovo motore Metabo Marathon (richiesta di brevetto depositata) con il 50% di coppia in più e il 20% in più di resistenza ai sovraccarichi,
per una maggiore resa di asportazione e maggiore longevità Ora ancora più veloce: sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite la ghiera di serraggio Quick, con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche
in caso di impiego continuato Il miglior sistema anti-vibrazione: autobilanciamento integrato per il
50% in meno di vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: il disinserimento meccanico diretto al bloccarsi della mola riduce i contraccolpi - per un’elevata sicurezza e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo; collaudata da decenni Testata ingranaggi posizionabile a passi
da 90° gradi per l’utilizzo di mancini o per la troncatura Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Massima produttività: prima smerigliatrice angolare
di 1700 Watt con la potenza di una grande e la maneggevolezza di una piccola, per una elevatissima resa di asportazione in applicazioni industriali Nuovo motore Metabo Marathon (richiesta di brevetto depositata) con il 50% di coppia in più e il 20% in più di resistenza ai sovraccarichi, per una maggiore resa di asportazione e maggiore longevità Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie a una velocità costante sotto carico Ora ancora più veloce: sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite la ghiera di serraggio Quick, con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Impugnatura supplementare Metabo VibraTech
(MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente
di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato Il miglior sistema anti-vibrazione: autobilanciamento integrato per il 50% in meno di vibrazioni mano-braccio, maggiore longevità della macchina e durata delle mole raddoppiata Interruttore a “uomo presente”: maneggevolezza con sicurezza grazie a un interruttore integrato ergonomicamente
e con una superficie antiscivolo Sistema di frenatura rapidissimo per la massima protezione per l’operatore: il freno mola meccanico brevettato arresta la mola dopo lo spegnimento entro 2 secondi, anche dopo una mancanza di corrente Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: il disinserimento meccanico diretto al bloccarsi della mola riduce i contraccolpi - per un’elevata sicurezza e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo; collaudata da decenni Protezione elettronica del motore contro i sovraccarichi, per un’elevata longevità Avviamento elettronico morbido per impedire gli scatti Protezione antiriavviamento: impedisce l’accensione accidentale della macchina dopo una mancanza di corrente Testata ingranaggi posizionabile a passi da 90° gradi per l’utilizzo di mancini o per la troncatura Spazzole autostaccanti per la protezione del motore Fissaggio a moschettone per un trasporto sicuro
Numero di modello
W 12-125 Quick
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
1,25
Max Velocità (RPM)
8000
Velocità libera (RPM)
11000
Mandrino Dimensione filet- tatura
M 14
Coppia (Max)
3,4 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
2,4 kg
Numero di modello
WA 12-125 Quick
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
1,25
Max Velocità (RPM)
8000
Velocità libera (RPM)
11000
Mandrino Dimensione filet- tatura
M 14
Coppia (Max)
3,4 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
2,4 kg
Codice Tensione
C7032636 230V
Prezzo unitario €
216,30
Numero di modello
WEPBA 17-125 Quick
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
1,7
Max Velocità (RPM)
11000
Velocità libera (RPM)
11000
Mandrino Dimensione filet- tatura
M 14
Coppia (Max)
3,7 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
2,7 kg
Codice Tensione
C7032637 230V
Prezzo unitario €
121,54
3
Codice Tensione
C7032640 230V
Prezzo unitario €
172,01
620
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
264509
264510
264515