Page 632 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 632
Smerigliatrici angolari 125 mm
W 11-125 Quick
• Robusto motore Metabo Marathon
• Tecnologia di protezione parapolvere Metabo per un’estrema longevità della macchina
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge l’operatore contro improvvisi contraccolpi, per es. in caso di incastro o bloccaggio dell’utensile
• Metabo “Quick”: Cambio rapido degli utensili senza l’ausilio di attrezzi - veloce, comodo e sicuro
• Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato
• Carter di protezione antitorsione, regolabile velocemente senza attrezzi
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Longeve spazzole autostaccanti con involucro di protezione dalla polvere
• adatto per operazioni con corrente continua da 120
V (bassa tensione protettiva); conforme agli standard per la sicurezza come da BGR 117/DIN VDE 0100.410 “Lavorare in container e in spazi ristretti”
• Coppia elevata per sgrossare con forza e troncare rapidamente
Con carter di protezione, flangia di appoggio, ghiera
di serraggio “Quick”, impugnatura Metabo VibraTech (MVT)
WA 11-125 Quick
WEPBA 14-125 QuickProtect
• Robusto motore Metabo Marathon
• Tecnologia di protezione parapolvere Metabo per un’estrema longevità della macchina
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge l’operatore contro improvvisi contraccolpi, per es. in caso di incastro o bloccaggio dell’utensile
• Metabo “Quick”: Cambio rapido degli utensili senza l’ausilio di attrezzi - veloce, comodo e sicuro
• Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato
• Carter di protezione antitorsione, regolabile velocemente senza attrezzi
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore da azioni abrasive
• Longeve spazzole autostaccanti con involucro di protezione dalla polvere
• Autobilanciamento integrato per minimizzare le vibrazioni ed aumentare la durata delle mole
• Coppia elevata per sgrossare con forza e troncare rapidamente
Con carter di protezione, ghiera di serraggio “Quick”, impugnatura Metabo VibraTech (MVT)
• Elevata resistenza ai sovraccarichi
• Autobilanciamento integrato per minimizzare le vibrazioni ed aumentare la durata delle mole
• Freno mola Metabo: arresto rapido della mola entro 2 secondi dalla disattivazione
• Funzione uomo morto: immediato arresto della macchina quando il pulsante viene rilasciato
• Protect safety switch: utilizzo sicuro grazie al grande interruttore integrato ergonomicamente
• Coppia elevata per sgrossare con forza e troncare rapidamente
• Elettronica a onda piena TC (Tacho-Constamatic). La velocità rimane costante sotto carico.
• Avviamento elettronico morbido
• Protezione contro i sovraccarichi: Segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente.
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina.
• Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
• A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
• Alumínium présöntvény hajtóműház
• Metabo S-automatic biztonsági kuplung. Korlátozza a hirtelen fellépő motorra ható nyomatékot, ami pl. a befogott szerszám beszorulásakor, megakadásakor lép fel.
• Metabo Quick: Gyors szerszámcsere kulcs nélkül - gyors, kényelmes és biztonságos
• Kiegészítő Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító fogantyú a kényelmesen végezhető, folyamatos munka érdekében
• Elfordulás elleni védelemmel rendelkező védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt beállítható
• Metabo tekercselésvédő rács a motor abrazív hatásoktól történő védelméhez
• Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel
Con carter di protezione, flangia di appoggio, ghiera di serraggio “Quick”, impugnatura Metabo VibraTech (MVT).
Prezzo Codice Tensione unitario €
C4170506 230V
Numero di modello
WA11-125Quick
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,15
Velocità libera (RPM)
10000
Mandrino Dimensione filet- tatura
M14
Coppia (Max)
3 Nm
Numero di modello
W11-125Quick
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,15
Velocità libera (RPM)
10000
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Coppia (Max)
3 Nm
Prezzo unitario €
Codice
C4125074
Tensione
230V
Prezzo unitario €
Codice Tensione
C4111345 230V
3
Numero di modello
WEPBA14-125QuickProtect
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Ingresso kW (Potenza)
1,4
Velocità libera (RPM)
10500
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Coppia (Max)
3,3 Nm
618
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
7258
7264
7278