Page 631 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 631

Smerigliatrici angolari 125 mm
Smerigliatrice angolare da 130 mm G13SR3
Smerigliatrice angolare da 130 mm G13SB3
W 1080-125
• • Testata motore slanciata per una maneggevolezza ottimale
• • Motore robusto e resistente all’usura
• • Elevata resistenza ai sovraccarichi
• • Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Con carter di protezione, flangia di appoggio, ghiera
di serraggio, impugnatura, chiave a due perni
• Basse emissioni acustiche
• resistenza a sovraccarichi migliore della categoria • pratico interruttore
• corpo compatto
• barra antivibrazione
• protezione della mola senza utensili • ottimo bilanciamento
• motore potente
• durata prolungata
Numero di modello G13SB3 Diameter of Wheel 125 mm Velocità libera (RPM) 11.000 rpm Mandrino Dimensione filet- M14
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
Numero di modello Diameter of Wheel Livello sonoro (Max) Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura
Peso netto
G13SR3 125 mm
86 dB(A) 10.000 rpm M14
1,4 kg
tatura Peso netto
Codice
C2122961
Numero di modello
Dimensioni del disco abrasivo Ingresso kW (Potenza) Mandrino Dimensione filettatura Coppia (Max)
W 1080-125 - UK 110 V 125 mm
1,08
M14
1,9 kg
3 Nm
Prezzo unitario €
193,51
Codice
Tensione
Prezzo unitario €
106,09
Codice
C2122965
Potenza
730 W
Prezzo unitario €
85,87
Potenza
1300 W
C4170544 230V
W 8-125 Quick
W 820 - 125
Smerigliatrice angolare da 130 mm G13SN
• motore potente
• resistenza a sovraccarichi migliore della categoria
• lunghezza minima della categoria 259 mm
• impugnatura morbida, sottile ed ergonomica 200 mm
• Testata motore slanciata per una maneggevolezza ottimale
• Motore robusto e resistente all’usura
• Elevata resistenza ai sovraccarichi
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso Dotazione di serie
Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio, Impugnatura, Chiave a due perni
• Robusto motore Metabo Marathon
• Tecnologia di protezione parapolvere Metabo per
un’estrema longevità della macchina
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
• Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: protegge
l’operatore contro improvvisi contraccolpi, per es. in
caso di incastro o bloccaggio dell’utensile
• Metabo “Quick”: Cambio rapido degli utensili senza
l’ausilio di attrezzi - veloce, comodo e sicuro
• Impugnatura supplementare Metabo VibraTech
(MVT) per l’assorbimento delle vibrazioni: consente di
lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego
continuato 3 • Carter di protezione antitorsione, regolabile
velocemente senza attrezzi
• Griglia parapolvere Metabo a protezione del motore
da azioni abrasive
• Longeve spazzole autostaccanti con involucro di
protezione dalla polvere
Con carter di protezione, flangia di appoggio, ghiera di serraggio “Quick”, impugnatura Metabo VibraTech (MVT)
Numero di modello G13SN Diameter of Wheel 125 mm Velocità libera (RPM) 10.000 rpm Peso netto 1,6 kg
Codice
Prezzo unitario €
Numero di modello W 820 - 125 Dimensioni del disco abrasivo 125 mm Ingresso alimentazione 820 watts Mandrino Dimensione filettatura M14 Coppia (Max) 1,8 Nm
Codice
C3959170 107,64
Prezzo unitario €
C6043855 69,01
Numero di modello
Dimensioni del disco abrasivo Ingresso kW (Potenza)
Velocità libera (RPM)
Mandrino Dimensione filettatura Coppia (Max)
W8-125Quick 125 mm
0,85
10000
M14 2,2 Nm
Codice
C4170511
Tensione
230V
Prezzo unitario €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
617
11847
11848
47030
11846
10914
7251


































































































   629   630   631   632   633