Page 630 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 630

Smerigliatrici angolari 125 mm
WEF 9-125
• Una testata ingranaggi estremamente piatta consente di lavorare su angoli acuti, fino a 43°
• Forma compatta per rimuovere rapidamente le scorie della saldatura, la ruggine o le lacche dalle strettoie, ad es. delle strutture d’intelaiatura
• Lavoro poco affaticante anche su cordoni di saldatura in punti difficili, grazie alla sottilissima impugnatura
• Robusto motore Metabo Marathon
• Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi della mola
• Sostituzione rapida degli utensili senza chiave
• Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione
• Elettronica ad onda piena Constamatic (C). Il numero di giri rimane quasi costante anche sotto carico.
• Avviamento elettronico morbido
• Protezione contro i sovraccarichi: segnale luminoso in caso di un sovraccarico imminente
• Protezione antiriavviamento: impedisce l’accensione accidentale della macchina dopo una mancanza di corrente
• Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
Dotazione di serie
Disco abrasivo lamellare “”Flexiamant Super Convex””,
Carter di protezione, Flangia di appoggio, Dado di serraggio (senza bisogno di utensili), Impugnatura
Prezzo Codice Tensione unitario €
C6079634 266,77
GWS 12-125 CI 240V
3
GWS 18-125 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
GWS 11-125 240V
• • •
• • •
• • •
•
La più potente smerigliatrice angolare da 18 Volt La più elevata capacità di asportazione e di taglio della sua classe per ciascuna ricarica della batteria Motore a 4 poli ad alte prestazioni estremamente robusto e resistente a carichi elevati, per una lunga durata
Struttura compatta e peso ridotto (solo 2,3 kg)
per lavorare comodamente soprattutto in punti difficilmente raggiungibili e nei lavori «sopra testa»
Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
Il circuito elettronico Bosch Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico, garantendo così una lunga durata
Il pratico LED di indicazione del livello di carica della batteria informa in ogni momento sullo stato di carica disponibile
Testata ingranaggi ruotabile a scatti di 90° Impugnatura impiegabile a sinistra e a destra
Cuffia di protezione antirotazione - veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile
Nessun effetto memoria: la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento, indipendentemente dal livello di carica, senza rischiare di danneggiare
le celle
• Il più duraturo nella sua categoria Potente motore da 1.100 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro
• Elevata efficienza di lavoro, grazie alla grande durevolezza e alla lunga durata delle spazzole
• Forma ergonomica, per il massimo controllo nelle varie posizioni d’impugnatura Raffreddamento diretto per un’elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata
• Cuffia di protezione antirotazione - veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile
• Testata ingranaggi ruotabile a passi da 90°
• Impugnatura impiegabile a sinistra e a destra
Numero di modello
GWS 11-125 240V
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm (5”)
Lunghezza
303 mm
Ingresso alimentazione
1100 W
Potenza di uscita
740 W
Velocità libera (RPM)
11500
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Peso netto
2,3 kg
Codice
C4135553
Prezzo unitario €
190,55
Numero di modello
WEF 9-125
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Ingresso alimentazione
910 watts
Velocità libera (RPM)
10000
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Numero di modello
GWS 18-125 V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
4,0 Ah
Velocità libera (RPM)
10000
Codice Tensione
C6074973 18 V
Prezzo unitario €
654,05
• Massima potenza ed elevata sicurezza per l’utilizzatore Elevato avanzamento del lavoro, grazie al potente motore da 1.200 Watt con sistema «Constant Electronic»
• Lunga durata, grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro il sovraccarico e lunga durata delle spazzole
• Sicurezza per l’utilizzatore all’avanguardia grazie al dispositivo KickBack Stop, alla protezione contro
il riavvio accidentale, alla cuffia di protezione antirotazione e alle vibrazioni ridotte Ampio pulsante di blocco alberino, per una sostituzione semplice e rapida dell’utensile
• Buona maneggevolezza grazie alla carcassa ergonomica
• Impugnatura supplementare Vibration Control con riduzione delle vibrazioni del 40%, per lavorare senza sforzi (EN 60745)
• Avviamento dolce e limitatore di spunto alla partenza
• Testata ingranaggi ruotabile a passi da 90°
• Impugnatura impiegabile a sinistra e a destra
Codice
C3922339
Prezzo unitario €
215,27
Numero di modello
GWS 12-125 CI 240V
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm (5”)
Lunghezza
297 mm
Ingresso alimentazione
1200 W
Potenza di uscita
640 W
Velocità libera (RPM)
11500 rpm
Mandrino Dimensione filet- tatura
M14
Peso netto
2,3 kg
616
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48552
48043
48597
48550


































































































   628   629   630   631   632