Page 629 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 629
Smerigliatrici angolari 125 mm
Smerigliatrice angolare agli ioni di litio da 14,4 V G14DSL(2LRSK)
Numero di modello
G14DSL(2LRSK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Diameter of Wheel
115 mm
Velocità libera (RPM)
9300 rpm
Peso netto
1,9 kg
W 18 LTX 125
• spia della batteria
• compatto e leggero
• durata della ricarica max. 45 min.
• impugnatura morbida, sottile ed ergonomica
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 3.000 mAh, leggere, durata
estremamente elevata
• vervangbare koolborstels
• Novità mondiale dell’anno 2013: macchina con batteria da 5,2 Ah per una durata di funzionamento prolungata fino al 75% per carica.
• Motore robusto e resistente all’usura
• Testata motore slanciata per una maneggevolezza ottimale
• Batteria girevole per lavorare in punti difficilmente accessibili
• Filtro parapolvere rimuovibile a protezione delle particelle
• Sostituzione rapida degli utensili senza chiave • Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione
• Coppia elevata per sgrossare con forza e troncare rapidamente
• Avviamento elettronico morbido
• Segnale luminoso per informare circa situazioni particolari (ad esempio attivazione della protezione antiriavviamento)
• Protezione termica di sovraccarico
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina
• Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
• Batterie robuste con indicatore di autonomia
• Novità mondiale dell’anno 2013: macchina con batteria da 5,2 Ah per una durata di funzionamento prolungata fino al 75% per carica.
• Motore robusto e resistente all’usura
• Testata motore slanciata per una maneggevolezza ottimale
• Batteria girevole per lavorare in punti difficilmente accessibili
• Filtro parapolvere rimuovibile a protezione delle particelle
• Sostituzione rapida degli utensili senza chiave • Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione
• Coppia elevata per sgrossare con forza e troncare rapidamente
• Avviamento elettronico morbido
• Segnale luminoso per informare circa situazioni particolari (ad esempio attivazione della protezione antiriavviamento)
• Protezione termica di sovraccarico
• Protezione antiriavviamento: evita un involontario riavviamento della macchina
• Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
Prezzo Codice unitario €
• Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
Dotazione di serie
Carter di protezione, Flangia di appoggio, Dado di serraggio (senza bisogno di utensili), Impugnatura, Filtro per polvere, 2 batterie Li-Power Extreme (18 V/5,2 Ah), Valigetta in plastica, Caricabatterie ASC 30- 36 V “AIR COOLED”
Numero di modello
W 18 LTX 125
Dimensioni del disco abrasivo
125 mm
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
5,2 Ah / Li-Ion
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Codice Tensione
C6072510 18 V
Prezzo unitario €
595,34
W 18 LTX 150
• Tecnologia brevettata AIR COOLED per brevi tempi di ricarica e grande longevità
• Batterie robuste con indicatore di autonomia
• 3 anni di garanzia sulle batterie
Dotazione di serie
Carter di protezione, Flangia di appoggio, Dado di serraggio (senza bisogno di utensili), Impugnatura, Filtro per polvere, 2 batterie Li-Power Extreme (18 V/5,2 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Valigetta in plastica
3
Numero di modello
W 18 LTX 150
Dimensioni del disco abrasivo
150 mm
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
5,2 Ah / Li-Ion
Potenza
18 V
Velocità libera (RPM)
8000
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Codice
C6079640
Prezzo unitario €
595,34
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
615
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48040 47180
11849