Page 628 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 628

Smerigliatrici angolari 115 mm | Smerigliatrici angolari 125 mm
W 820 - 115
• Testata motore slanciata per una maneggevolezza ottimale
• Motore robusto e resistente all’usura
• Elevata resistenza ai sovraccarichi
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso Dotazione di serie
Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio, Impugnatura, Chiave a due perni
Numero di modello
W 820 - 115
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm
Ingresso alimentazione
820 watts
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Coppia (Max)
1,6 Nm
Codice
C6043844
Prezzo unitario €
69,01
W 9-115 Quick Smerigliatrice angolare da 900 Watt
Poco affaticante come non mai: smerigliatrice angolare compatta con la più sottile impugnatura della sua classe di potenza per una perfetta ergonomia Nuovo motore Metabo Marathon (richiesta di brevetto depositata) con il 50% di coppia in più e il 20% in
più di resistenza ai sovraccarichi, per una maggiore resa di asportazione e maggiore longevità Ora ancora più veloce: sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite la ghiera di serraggio Quick, con pulsante e senza l’ausilio di attrezzi Carter di protezione regolabile senza attrezzi e antirotazione Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: il disinserimento meccanico diretto al bloccarsi della mola riduce i contraccolpi - per un’elevata sicurezza e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo; collaudata da decenni Testata ingranaggi posizionabile a passi da 90° gradi per l’utilizzo di mancini o per la troncatura Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
• Prima del mondo: Macchina con 5.2 batteria Ah per fino al 75% per carica di funzionamento più
• Design sottile a bassa fatica di lavoro a componenti con spazio limitato o posti di lavoro in testa
• Motore robusto per una lunga durata
• Metabo “” Quick “” per cambiare i dischi mediante rapido dado di regolazione
Guardia regolabile • senza utensili; twist-reso impermeabile
• Il pacco batteria può essere ruotato per lavorare in luoghi difficili da raggiungere.
• filtro antipolvere rimovibile come protezione del motore dalle particelle grossolane
• Protezione da sovraccarico: protegge il motore dal surriscaldamento
• soft start elettronica per l’avvio regolare
• No-volt interruttore di rilascio: impedisce l’avvio accidentale dopo interruzione di corrente
• La tecnologia Ultra-M per prestazioni più elevate, gentile carica, utilizzo dell’energia ottimale e una lunga durata.
• Pacchi batteria con capacità di visualizzazione per il controllo dello stato di carica
• 3 anni di garanzia pacco batteria tramite Ultra-M tecnologia
Volume di fornitura
Guardia, flangia di sostegno interno, Quick-dado di regolazione, maniglia laterale, filtro antipolvere, 2 Li-Power batterie (18 V / 5,2 Ah), plastica Carry CaseCharger ASC 30-36 V “” AIR COOLED “” “
Codice
C6935620
Tensione
230V
Prezzo unitario €
185,40
Numero di modello
W 9-115 Quick
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm
Lunghezza del cavo
4m
Ingresso kW (Potenza)
0,9
Max Velocità (RPM)
75000
Velocità libera (RPM)
10500
Mandrino Dimensione filet- tatura
M 14
Coppia (Max)
2,5 Nm
Tensione
230V
Peso senza cavo
2,1 kg
W 18 LTX 125 Quick
3
Codice
C7002787
Potenza
18 V
Prezzo unitario €
595,34
Numero di modello
W 18 LTX 125 Quick
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
125
Capacità della batteria
5,2 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Potenza
18 V
Velocità libera (RPM)
8.000 /min
Mandrino Dimensione filettatura
M 14
614
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
241905 264518 47029


































































































   626   627   628   629   630