Page 61 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 61
Chiavi a cricchetto da 1/4” - prese
40a Chiavi a bussola - esagonali AF con in- nesto quadro da 1/4”
Bussole esagonali lunghe metriche con at- tacco 1/4”
40L Chiavi a bussola - Innesto quadro da 1/4” Esagonali extra profonde
Lunghe, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (valori di controllo), misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
In acciaio DIN3123.
Codice
C4971563
C4971564
C4971565
C4971566
C4971567
C4971568
C4971569
C4971570
al cromo-vanadio. Conforme a DIN3122 e
Codice
C3745803
C3745813
C3745804
C3745814
C3745805
C3745806
C3745807
C3745808
C3745809
C3745810
C3745811
C3745812
Codice
C5094052
Dimensione
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Lunghezza (mm)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Prezzo unitario €
13,27
13,27
12,27
12,27
12,27
11,99
11,90
13,09
12,27
13,09
12,91
12,36
Prezzo unitario €
110,00
Codice
C3980219
C3980220
C3980221
C3980222
C3980223
C3980224
C3980225
C3980226
C3980227
C3980188
Dimensione
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Prezzo unitario €
3,94
3,98
3,98
3,98
4,12
4,26
4,26
4,39
4,85
4,90
Dimensioni sistema metrico
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Prezzo unitario €
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
4,85
Serie di chiavi a bussola lunghe con attacco quadro femmina 1/4” bocca esagonale, cromate
Connettore lungo da 1/4” esagonali
40AD Chiavi a bussola - biesagonali AF con innesto quadro da 1/4”
Contenuto del kit
4 - 14mm
A6800DM Chiavi a bussola lunghe doppio esagono 1/4” SD
1
Misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
• Conformi a DIN 3124, ISO 2725-1
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Bussole lunghe con attacco quadro 1/4” Profilo doppio esagono, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Codice
C3980210
C3980211
C3980212
C3948442
C3745930
C3745931
C3948443
C3948444
C3948445
C3980215
C3980216
Dimensione
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
Prezzo unitario €
4,12
3,94
3,98
3,98
3,98
4,12
4,17
4,17
4,39
4,85
4,99
Codice
C2704107
C2704108
C2704109
C2704110
C1450341
C2704111
C1450343
C2704112
C1450339
C2704113
C2704114
C1450340
Dimensione
4 mm
Prezzo unitario €
10,27
Zigrinata
ISO 2725-1/1174-1
DIN 3120
Pareti sottili
Queste chiavi a bussola sono adatte per i dadi e i bulloni impiegati nell´industria aerospaziale
4,5 mm 10,27
5 mm 10,27
5,5 mm 10,27
6 mm 10,27
7 mm 10,39
8 mm 10,39
9 mm 10,39
10 mm 10,81
11 mm 10,81
12 mm 10,81
13 mm 10,81
Codice
C1251883
C1251884
C1251885
C1251886
C1251887
C1251888
C1251889
C1251878
C1251879
C1251880
C1251881
C1251882
Dimensione
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
7,28
7,28
7,28
7,28
7,28
7,28
7,32
7,32
7,32
7,32
7,32
7,32
Utensili a mano e immagazzinamento
47
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10131
10130
6517
26624
8579 40663
10087