Page 627 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 627
Smerigliatrici angolari 115 mm
GWS 7-115 240V
• Il minore ingombro dell’impugnatura unita ad una potenza di 720 Watt L’impugnatura più compatta (176 mm) della sua classe di potenza, per lavorare col massimo comfort
• Potente motore da 720 watt e soli 1,9 kg di peso, ideale per l’impiego prolungato
• Testata ingranaggi ribassata per lavorare senza fatica anche in luoghi stretti Prese d’aria sviluppate specificatamente per raffreddare in modo ottimale il motore, per una maggiore durata
• Cuffia di protezione antirotazione per un’elevata sicurezza dell’utilizzatore
• L’interruttore di sicurezza Bosch garantisce un’accensione controllata dell’utensile - per un’elevata sicurezza dell’utilizzatore
• Facile maneggevolezza dall’elevata potenza Potente motore da 850 watt con Constant Electronic e avviamento dolce
• Buona maneggevolezza grazie alla carcassa ergonomica
• Cuffia di protezione antirotazione, protegge in modo affidabile Bloccaggio dell’alberino per un facile cambio disco
• Impugnatura impiegabile a sinistra e a destra
• Testata ingranaggi ruotabile a passi da 90°
• Il più duraturo nella sua categoria Potente motore da 900 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro
• Elevata efficienza di lavoro, grazie alla grande durevolezza e alla lunga durata delle spazzole
• Forma ergonomica, per il massimo controllo nelle varie posizioni d’impugnatura Raffreddamento diretto per un’elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata
• Cuffia di protezione antirotazione - veloce e facile da regolare, protegge in modo affidabile
• Testata ingranaggi ruotabile a passi da 90°
• Impugnatura impiegabile a sinistra e a destra
Il sistema di espulsione della polvere elimina la maggior parte delle impurità dall’aria che passa dal motore impedendo forme di abrasione e rigatura. Le dimensioni ridotte consentono una pratica impugnatura assicurando quindi una maggiore ergonomia. L’alloggiamento della trasmissione a basso profilo consente l’accesso in aree anguste. Manopola
laterale antivibrazioni per migliorare il comfort durante l’impiego. La nuova progettazione della protezione consente le operazioni di installazione, regolazione o rimozione della protezione senza utensili per assicurare una maggiore flessibilità. Avvolgimenti statorici completamente piombato per una maggiore resistenza del motore.
Codice
C3973379
Prezzo unitario €
115,36
Numero di modello
GWS7-115/240V
Diametro disco
115 mm
Lunghezza complessiva
240 V
Ingresso alimentazione
720 W
Potenza di uscita
300 W
Velocità libera (RPM)
11000
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Peso netto
1,9 kg
GWS 850 240V
Numero di modello
GWS850/240V
Diametro disco
115 mm
Ingresso alimentazione
850 W
Velocità libera (RPM)
11000
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Peso netto
1,5 kg
Codice
Prezzo unitario €
GWS 9115 240V
Numero di modello
GWS9-115/240V
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm (4,5”)
Lunghezza
289 mm
Ingresso alimentazione
900 W
Potenza di uscita
530 W
Velocità libera (RPM)
11,500
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Peso netto
2,1 kg
Codice
C3937330
Prezzo unitario €
149,35
D28113K-QS SAG
3
Numero di modello
D28113K-QS
Altezza - Globale
80 mm
Lunghezza
285 mm
Disco diametro massimo
115 mm
Ingresso alimentazione
900 Watts
Velocità libera (RPM)
10000 rpm
Mandrino Dimensione filettatura
M14
Peso netto
2,1 kg
Codice
C4194992
Prezzo unitario €
89,00
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
613
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9123
48549
48530 48533