Page 60 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 60
Chiavi a cricchetto da 1/4” - prese
Serie di chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/4” bocca esagonale, cromate
A6700DM Chiavi a bussola doppio esagono 1/4” SD
6700SM Chiavi a bussola esagonali 1/4” SD
Bussole di lunghezza standard con attacco quadro 1/4” Profilo esagonale, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2716641 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm
Prezzo unitario €
52,00
Connettore da 1/4” D 20 doppia esagonale
• Conformi a DIN 3124, ISO 2725-1
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Bussole di lunghezza standard con attacco quadro 1/4” Profilo doppio esagonale, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Zigrinata
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
SB = confezione self-service
Finitura lucida Zigrinata
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 Pareti sottili
Codice
C3423248
C3423249
C3423250
C3423251
C3423252
C3423253
C3423254
C3423255
C3423243
C3423244
C3423245
C3423246
C3423247
Dimensione
4 mm
4,5 mm
5 mm
Prezzo unitario €
2,10
2,10
2,10
Prezzo unitario €
3,11
3,09
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,35
3,35
3,35
3,50
3,50
3,50
Codice
C1251853
C1251854
C1251855
C1251856
C1251857
C1251848
C1251849
C1251850
C1251851
C1251852
Dimensione
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,21
2,21
2,21
2,21
5,5 mm 2,10
6 mm 2,10
7 mm 2,10
8 mm 2,10
9 mm 2,18
10 mm 2,18
11 mm 2,26
12 mm 2,26
13 mm 2,34
14 mm 2,34
Codice
C2704639
C2704655
C2704640
C2704788
C2704641
C2552671
C2552672
C2704174
C2704176
C2704177
C2704178
C2704179
C2704180
Dimensione
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Bussole a 6 punti esagonali 1⁄4”
Portainserti esagonali 900 da 1/4’’
1
40D Chiavi a bussola - Biesagonali con in- nesto quadro da 1/4”
Codice
C2705306
C2705307
C2705308
C3619752
C2705309
C2705310
C2705311
C2705312
C2705313
C2705314
C2705315
C2705316
C2705317
Dimensione
4 mm
Prezzo unitario €
3,10
Misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Prezzo unitario €
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,21
2,29
4,5 mm 3,10
5 mm 3,10
5,5 mm 3,10
6 mm 3,10
7 mm 3,10
8 mm 3,10
9 mm 3,10
10 mm 3,10
11 mm 3,10
12 mm 3,10
13 mm 3,10
14 mm 3,10
Codice
C3976177
C3976178
C3976179
C3976180
C3976181
C3976182
C3976183
C3976184
C3976185
C3976186
C3976187
Dimensione
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
3,84
3,80
3,80
3,80
3,80
3,89
3,89
4,03
4,67
4,67
4,81
Codice
C6873067
C6873068
C6873069
C6873070
C6873071
C6873072
C6873073
C6873074
C6873075
C6873076
C6873077
AF dimensioni, imperial
5/32
3/16
7/32
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
46
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
40658
8325
10088 6724
40660
196864
8577