Page 618 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 618

Punte del cacciavite
Scanalato
Modulo Phillips
Pozidrive
Lung- Prezzo
Dimen-
sione Lung- punta hezza PH totale
1 70 mm
2 70 mm
Dimensione Lunghezza
Prezzo unitario €
8,74
Tip Dimensione Ax B
4 x 0,5 mm
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
hezza totale
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Numero uni-
Numero di pezzi
1
1
Prezzo unitario €
4,37
4,37
Codice
C6009368
punta PZ
3
totale
35 mm
Codice
C6009317
C6009316
C6009318
C6009320
C6009319
di pezzi
3
3
3
3
3
tario €
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
Codice
C6009328
C6009329
Testina ridotta Phillips
Modulo Pozidrive
Testina ridotta Pozidrive
Prezzo Dimensione Lunghez- Numero di unitario
Prez- Dimen- zo sione Lunghezza Numero di unitar- punta PH totale pezzi io €
1 70 mm 1 4,37
2 70 mm 1 4,37
Dimen- sione punta PZ
2
Lunghezza Numero di
Prezzo uni- tario €
4,63
Codice punta PZ
C6009342 2
Esagonale
za totale
25 mm
pezzi
3
€
4,63
Codice
C6009330
C6009331
Codice
C6009361
Torx
totale
25 mm
pezzi
3
Attacco per giradado
3
Dimen- Lung- sione hezza punta totale
1,5 mm 25 mm
2 mm 25 mm
2,5 mm 25 mm
3 mm 25 mm
4 mm 25 mm
5 mm 25 mm
6 mm 25 mm
Lung- hezza totale
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Dimensione punta Torx (sporgente)
T40
T45
Prezzo uni- tario €
8,74
6,12
Codice
C6009321
C6009323
C6009322
C6009324
C6009325
C6009326
C6009327
Numero di Prezzo pezzi unitario €
3 6,12
3 6,12
3 6,12
3 6,12
3 6,12
3 6,12
3 6,12
Codice
C3424538
C3424539
C3424540
C3424541
C3424542
C3424543
C3424544
C3424545
C3424546
C3424547
C3424548
C3424549
C3424550
Dimen- sione
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
1/4 in
3/8 in
5/16 in
Numero di pezzi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Prezzo unitario €
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
9,77
12,28
9,77
9,77
9,77
Lunghez- Numero
Codice
C6009390
C6009393
za totale
35 mm
35 mm
di pezzi
3
1
604
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
37177
37208
37173
37196
37186
37184
37510
37242
37245


































































































   616   617   618   619   620