Page 619 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 619

Punte del cacciavite
Torx
Robertson
Phillips
Di- Lung- men- hezza
Dimen- Prezzo sione
unitario € punta 3 6,12 Codice PH
3 6,12 C6009336 1
3 6,12 C6009344 2
C6009350 3
Dimensione punta Torx (sporgente)
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T20
T25
T25
T27
T30
T40
Lung- hezza totale
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Numero Prezzo
Codice sione
C6009372 1
C6009373 2
C6009374 3
totale
25 mm
25 mm
25 mm
Numero di pezzi
Lung- hezza totale
50 mm
50 mm
50 mm
Numero di pezzi
Prezzo unitario €
6,53
6,53
6,53
Codice
C6009392
C6009394
C6009395
C6009396
C6009397
C6009398
C6009375
C6009377
C6009380
C6009379
C6009383
C6009382
C6009385
C6009387
C6009389
di pezzi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
unitario €
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
3
3
3
Phillips-Pozidrive a terminazione doppia Phillips
25 28,27
3 4,06
25 28,27
25 mm 3 4,06
25 mm 3 4,06
25 mm 3 4,06
Di- Di-
men- men-
sione sione Prezzo Codice
Dimen-
sione Lunghez- punta PH za totale
Numero Prezzo di pezzi unitario €
2 9,77
2 13,16
2 13,16
2 13,16
Torx forato
Codice
C6009407
C3424551
C6009409
punta punta PH PZ
1 1
2 2
3 3
Lunghez- Numero unitario C6009337 za totale di pezzi €
60 mm 3 7,50 C6009338 60 mm 3 7,50 C6009339 60 mm 3 7,50 C6009345
2
2
2
3
109 mm
136,4 mm
152 mm
152 mm
Phillips a terminazione doppia Pozidrive
Dimensione Lung- punta Torx hezza (sporgente) totale
Numero Prezzo
Dimen-
sione Lunghez- Numero di Prezzo
Dimen- sione punta PZ
1
2
3
Lung- hezza totale
50 mm
50 mm
50 mm
Numero Prezzo di pezzi unitario €
3 6,53
3 6,53
3 6,53
Codice
di pezzi
3
3
3
3
3
3
3
3
unitario €
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
Codice
punta PH za totale
pezzi unitario € Codice
2 12,28 C6009356
C6009406 T8
C6009399 T10
C6009400 T15
C6009401 T20
C6009402 T25
C6009403 T27
C6009404 T30
C6009405 T40
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
C6009408 2
Torx
Codice
C6009376
C6009378
C6009381
C6009384
C6009386
C6009388
C6009391
150 mm
C6009363
C6009369
3
Dimensione Lung- punta Torx hezza (sporgente) totale
T10 50 mm
T15 50 mm
T20 50 mm
T25 50 mm
T27 50 mm
T30 50 mm
T40 50 mm
Numero Prezzo
di pezzi
3
3
3
3
3
3
3
unitario €
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
605
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37527
37512
37251 37531
37528 37247
37230
37203
37202


































































































   617   618   619   620   621